Wurth_tuotekuvasto
7.97a1 0892 844 31 Väritön 0892 844 32 Valkoinen Sisältö 310 ml Elintarvikehyväksyntä NSF/ANSI Standard 51 Juomavesihyväksyntä BS 6920-2000 ja WRAS – testi. Elintarviketeollisuuden laitevalmistajat, virvoitusjuoma- ja panimoteollisuus, ravintolat, keittiöt Pohja-aine Asetaattipohjainen Tarttuvuus Hyvä tarttuvuus lasi, metalli, laatat jne Kellastuminen Ei kellastu, hyvä UV:n, vanhenemisen ja sään kesto Kuivuminen 3mm/vrk 23°C/50% ilmankosteudessa Nahkoittuminen 10 minuuttia Elastisuus Pitkäaikainen muodonmuutos max 25% sauman leveydestä Asennuslämpötila +5°...+40°C Käyttölämpötila -40°C...+180°C Hyväksynnät: NSF/ANSI 51 elintarvikehyväksyntä BS6920-2000 Juomavesihyväksyntä WRAS - testi E4 TOP Elintarvikesilikoni
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=