Wurth_tuotekuvasto
7.98 Korkealaatuinen silikonimassa tiivistämiseen ja saumaamiseen sisällä ja ulkona • Tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin, kuten puu, metalli, lasi keraamiset laatat ja kova-pvc. • Ei sisällä etikkahappoa. • Ei aiheuta korroosiota metalleissa. • Kestää sään vaikutuksia ja UV-säteilyä. Pysyvästi elastinen. • Väri valkoinen Ei sovellu huokoisille kiville (graniitti, marmori), bitumimateriaalien saumaamiseen, butyylinauhan kanssa tehtäviin saumauksiin (lämpölasit), akvaarioihin. 310 ml 0892 310 2 Pohja-aine Silikonikumi Varastointikestävyys 24 kk, max. +25°C Tiheys 1,31 g/ml Pölykuiva (23°C/50 %) n. 8...12 min Kuivuminen (23°C/50 %) 2-3 mm/vrk Tilavuuden muutos (DIN 52451) < 5 % Vetolujuus (DIN 53504) 2 MPa Murtovenymä (DIN 53504) 350 % 2 mm kalvo Jatkorepeämislujuus (ASTM D624) 5 kp/cm Shore A kovuus (DIN 53505) 25 Lämmönkesto -50°C...+250°C Lämmönkesto lyhytaikaisesti +300°C Työskentelylämpötila +5°C...+40°C Sallittu kokonaismuodonmuutos 15...20 % Korkealaatuinen, elastinen tiivistys- ja silikoni saumausmassa kuumiin kohteisiin • Jatkuva lämmönkesto -50°C...+250°C. • Kestää UV-säteilyä, heikkoja happoja ja emäksiä. • Tarttuu erinomaisesti lasiin ja lasimaisiin pintoihin. • Väri tiilenpunainen. 310 ml 0892 330 Pohja-aine Silikonikumi Venymäkesto 25 % sauman leveydestä liikuntasaumassa Murtovenymä 500 % Pintakuivumisaika 10-15 min (+23°C, 50 % rh) Kuivumisnopeus 2-3 mm/24 h (+23°C, 50 % rh) Lämmönkesto -50...+150 °C Työskentelylämpötila +5 °C ...+40°C Shore-kovuus n. 17 Tiheys 1,38 g/cm 3 Päällemaalattavuus ei Uuneihin, lämmitys- ja ilmastointilaitteisiin, pesukoneisiin ja kuivureihin. Silikon neutral Kuumankestävä massa
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=