Wurth_tuotekuvasto

7.99 Elastinen, kutistumaton tiivistemassa rakentamiseen ja LVI-asennuksiin • Tarttuu kaikkiin tavanomaisiin rakennusmateriaaleihin • Vähäliikkeisiin liitoksiin, joissa venymä max. 7 % • Käytetään pääasiassa liitoksiin, jotka jäävät piiloon • Helppo levittää • Päällemaalattavissa n. 24 tuntia levittämisestä • Ei värjää huokoisia materiaaleja • Muodostaa kuivuessaan elastisen kalvon • Liitos helposti avattavissa jälkeenpäin Harmaa 310 ml 0893 100 063 Valkoinen 310 ml 0893 100 062 Vesiohenteinen saumamassa sisäkäyttöön kuiviin tiloihin • Tuoreena vesiliukoinen • Miltei hajuton • Ei sisällä liuottimia eikä silikonia • Vähäliikkeisiin saumoihin • Kuivuneena päällemaalattavissa • Ei kellastu Tarttuu hyvin erilaisiin pintoihin esim betoni, tiili, rappauspinnat, raakapuu, maalattu puu, eloksoitu alumiini ja kova PVC. Tartunnan parantamiseksi huokoisilla pinnoilla (esim. betoni, siporex, luonnonkivi) suositellaan käytettäväksi ohennettua akryylimassaa pohjusteena (1 osa vettä, 1-2 osaa akryyliä). Ei sovellu lasi-, emali-, keramiikka-, PP-, PE-, PTFE-, bitumipinnoille eikä ikkunalasituksiin. Valkoinen 310 ml patruuna 0892 165 Harmaa 310 ml patruuna 0892 167 Valkoinen 600 ml makkara 0892 169 1 Makkarankäytön etuja Ympäristöystävällisempi: pienentää jätemäärää kolmasosaan Käyttäjäystävällisempi: vähemmän patruunan vaihdosta johtuvia työkatkoksia. Vähemmän ainehukkaa: ainehukka 3 %-yksikköä pienempi: vrt. patruunan ainehukka 4%, makkaran 1 % Puristimet: käsipuristin 0891-601 0, paineilma 0891-200 600 Pohja-aine Polybutaani Tiheys 1,70 g/cm 3 Max. venymä 7 % Lämmönkesto -20 °C - +80 °C Työskentelylämpötila +1 °C - +30 °C Nahkoittuminen 24 tunnissa Varastointikestävyys 1 vuosi Sauman min. leveys 5 mm Sauman max. leveys 20 mm Sauman suositusmitat Leveys = syvyys Pinta Kuiva, puhdas, pölytön ja rasvaton Käyttö: Pursota massa haluttuun paikkaan ja tasoita valmis pinta esim. saippuaveteen kastetulla lastalla. Tahrojen poisto tärpätillä, heti tuoreena. Pohja-aine Akryyli Tiheys 1,64 g/ml Työskentelylämpötila +5 - +40 °C Nahkoittuminen n. 5 -15 min Kuivuminen n. 1 mm/24 h (+23 °C, 50 % rh) Kutistuminen kuivumisen aikana n. 16 % Kuivan sauman läm. kesto -20 ...+75 °C Päällemaalaus Massan kuivuttua. Maalin sopivuus elastiselle pinnalle varmistettava. Elastisuus Kestää n. 12,5 % muodonmuutoksen Max. murtovenymä n. 300 % Kovuus Shore-A DIN 53505 20 Varastointi +5°C...+25°C, ei kestä toistuvaa jäätymistä Säilyvyys 12 kk Työvälineiden puhdistus Vedellä Kovettuneen massan poisto Mekaanisesti Sauman leveys min. 4 mm, max. 25 mm Sauma koko Suositeltava leveys/syvyys 4 - 8 mm/ 6 mm 10 - 12 mm/ 8 mm 14 - 16 mm/10 min 18 - 20 mm/12 mm 22 - 24 mm/14 mm Patruunan 310 ml riittoisuus (sauman leveys x syvyys/jm) 4 x 6 mm/12,9 m 6 x 6 mm/ 8,6 m 8 x 6 mm/ 5,4 m 12 x 8 mm/ 3,2 m 16 x 10 mm/ 1,9 m 20 x 12 mm/ 1,3 m BUTY-massa Akryylimassa CE – hyväksyntä 0892 165 ja 0892 169 1 EN 15651 – 1: F-INT

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=