Wurth_tuotekuvasto
7.100 M1 Rakennusmate- riaalien päästöluokitus Saumaus- ja tiivistysmassat Saumausmassa M1 Valkoinen 600 ml 0892 321 080 Pakkaus 20 kpl Elastinen saumaus- ja tiivistysmassa rakennusten erilaisiin saumoihin sisällä ja ulkona. Koska massa on hyvin elastista, se toimii erinomaisena tiivistysmassana kaikenlaisissa rakennusmateriaalien liitoskohdissa, jotka esim. lämpölaajenemisen vuoksi suurenevat ja pienenevät. Luotettava tiivistys kaasuja vastaan ja höyrynsulku- massana. • Sisä- ja ulkokäyttöön • M1–luokiteltu = käy sisätiloihin • Liuotinvapaa ja Isosyanaattivapaa • Päällemaalattava • Hyvä UV-kesto • -40°C . . . +90°C lämpötilankesto • Nahkoittuminen 60 min ja kuivuminen 3mm/vrk (+23˚C, 50% RH) • Liikevara ±25% • Kovuus ShoreA 25 Käyttökohteet: Pellitysten saumat Lattioiden, seinien ja kattojen liikuntasaumat; sisä- ja ulkotiloissa Ei kantavien seinien ja muiden rakenteiden väliset yläreunan saumat; akryyliin tilalle Lattioiden, kattojen ja seinien läpi menevien installaatioiden (sähkö- putket, ilmastointikanavat, kaapelihyllyt) väliset saumat Ei paloteknisissä; osastoivissa rakenteissa. Alapohjan radonsaumaukset Ikkunoiden ja ovien saumojen tiivistys, kittaus: höyrysulku Saumausmassa HYPO Harmaa 600 ml 0892 321 081 Elastinen MS-polymeeripohjainen saumausmassa: hyvä UV:n, ikääntymisen ja sään kesto. Suomen Betoniyhdistys BY:n hyväksymä betoni- julkisivujen saumaukseen. Täyttää standardit ISO EN 11600 ja DIN 18540 F ikkunoiden ja ovien tiivistämisessä. Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia tai silikonia. Erittäin elastinen saumaus- ja tiivistysmassa rakennusten erilaisiin kohtei- siin sisällä ja ulkona. Koska massa on hyvin elastista = ”venyvää”, se toimii erinomaisena tiivistysmassana kaikenlaisissa rakennusmateriaalien liitoskohdissa,jotka esim. lämpölaajenemisen vuoksi suurenevat ja pienenevät. Paineilmapuristin 300-600ML makkaroille 0703 891 600 Suutin puristimeen 0891 9 Yleisimmät käyttökohteet: Elementtitalot: julkisivu- ja sokkeli- saumojen tiivistys Parkkihallit, teollisuusrakennukset ja kauppakeskukset: liikunta- ja rakennesaumat, lattiasaumat Ikkuna- ja oviasennus: karmin ja elementtiseinän välisen sauman tiivistys Peltityöt: peltisaumojen tiivistämi- nen kaikissa kohteissa, joissa vaa- ditaan hyvää tiivistystä. Kohteet, joissa massaa jää näkyviin; hyvä UV:n kesto Ränniasennus: tiivistämään liitos- kohtia ja syöksyjä Radonkittaus rakennusvaiheessa CE – hyväksyntä EN 15651 – 1: F-EXT-INT-CC CE – hyväksyntä EN 15651 – 1: F-EXT-INT-CC UNIGUM on kovettumaton synteettinen kumikitti, täysin vapaa orgaanisista liuotti- mista. KÄYTTÖ: UNIGUMia käytetään pääasiassa tiivisteenä wc-istuinten ja keit- tiöviemäreiden liitännöissä sekä teräspesualtaiden asennuksissa, mutta sitä voidaan lisäksi käyttää lukemattomiin muihin tarkoituk- siin, joissa joustava, tarttuva ja kovettumaton kitti on toivottavaa. Unigum Kumikitti UNIGUMia voi siten käyttää myös ulkotiloissa vesikourujen, syöksytorvien, eterniitti, tiili- yms. katteiden tiivistykseen. UNIGUMin hyvien tartuntaominaisuuksien ansiosta sitä voidaan käyttää niinkin erilaisiin materiaaleihin kuin metalleihin, puuhun, lasiin, betoniin, muoviin ym. 4 kg Tuoten:o 0892 7563
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=