Wurth_tuotekuvasto
7.101 Kova • Sopii erityisesti kovan rasituksen alaisiin liitoksiin, joita ei avata asentamisen jälkeen • Liitos vaikeasti avattavissa 10 g 0893 270 010 25 g 0893 270 025 50 g 0893 270 050 250 g 0893 270 250 Ruuvilukitteet Liitosten kiinnitys, varmistus ja tiivistys; ruuvit, mutterit, kierre-holkit, kierretangot ja lukitusruuvit. Estävät osien aukeamisen tärinän ja iskujen vaikutuksesta. Keskikova • Liitos voidaan avata ja lukita uudelleen • Erinomainen lämmönkesto 25 g 0893 243 025 50 g 0893 243 050 250 g 0893 243 250 Ruuvilukite Pehmeä Keskikova Kova Kuumankestävä Pohja-aine Dimetakrylaattiesteri Dimetakrylaattiesteri Dimetakrylaattiesteri Dimetakrylaattiesteri Väri Purppura Sininen Vihreä Punainen Viskositeetti 800-1200 mPas 5000-9000 mPas 500-900 mPas 8000-12000 mPas Tiheys 1,09 g/cm 3 1,12 g/cm 3 1,11 g/cm 3 1,1 g/cm 3 Suurin kierre M 36 M 36 M 25 M 36 Suurin välys 0,20 mm 0,25 mm 0,15 mm 0,20 mm Leimahduspiste > 100 °C > 100 °C > 100 °C > 100 °C Varastointikestävyys (huoneenlämpö) 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Käsittelylujuus 15-30 min 5-15 min 5-15 min 1-3 tunnissa Toiminnallinen lujuus 1-3 tunnissa 0,5-1 tunnissa 1-3 tunnissa 3-6 tunnissa Loppulujuus 5-10 tunnissa 1-3 tunnissa 5-10 tunnissa 12-24 tunnissa Irrotusmomentti DIN54454 (ruuvi ja mutteri M10 ZN) 10-18 Nm (M10) n. 21 Nm (M10) >25 Nm (M10) >23 Nm (M10) Leikkauslujuus DIN 54452 3-5 N/mm 2 20 N/mm 2 >20 N/mm 2 >25 N/mm 2 Lämmönkesto -55 °C ... +150 °C -55 °C ... +150 °C - 55 °C ... +150 °C - 55 °C ... +200 °C Ruuvilukite Pehmeä • Liitokset ovat uudelleen avattavissa • Erinomainen lämmönkesto 50 g 0893 222 050 Kuumankestävä • Sopii erityisesti kovan rasituksen alaisiin liitoksiin • Liitos vaikeasti avattavissa • Voidaan käyttää korkeissa lämpötiloissa 50 g 0893 272 050 NSF/ANSI Standard 61 (juomavesihyväksyntä)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=