Wurth_tuotekuvasto
7.102 Laakerilukite Laakerilukite Keskikova Kova Kuumakestävä Pohja-aine Metakrylaattiesteri Dimetakrylaattiesteri Metakrylaattiesteri Dimetakrylaattiesteri Väri Vihreä Keltainen Vihreä Vihreä Viskositeetti 100-200 mPas 500-650 mPas 2000-3000 mPas 10000-16000 mPas Tiheys 1,07 g/cm 3 1,07 g/cm 3 1,10 g/cm 3 1,10 g/cm 3 Suurin kierre M 12 M 12 M 36 M 36 Suurin välys 0,15 mm 0,15 mm 0,20 mm 0,20 mm Leimahduspiste > 90 °C > 100 °C > 100 °C > 90 °C Varastointikestävyys (huoneenlämpö) 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Käsittelylujuus 5-10 min 5-10 min 2-5 min 30-40 min Toiminnallinen lujuus 30-40 min 30-40 min 0,5-1 tunnissa 1-3 tunnissa Loppulujuus 3-6 tunnissa 3-6 tunnissa 2-4 tunnissa 12-24 tunnissa Irrotusmomentti DIN 54454 >25 N/mm 2 >25 N/mm 2 >25 N/mm 2 Leikkauslujuus DIN 54452 >25 N/mm 2 8-15 N/mm 2 >27 N/mm 2 >25 N/mm 2 Lämmönkesto -55°C ...+ 150 °C -55°C ...+ 150 °C -55°C ...+ 150 °C -55 °C ...+200 °C Laakerilukite • Kovettuu matalammassakin lämpötilassa ∼0 °C • Tarttuu myös lievästi öljyisille pinnoille • Liitos vaikeasti avattavissa 25 g 0893 603 025 50 g 0893 603 050 250 g 0893 603 250 Laakereiden, laakeriholkkien, hammaspyörien, ruuvien ja akselien lukitsemiseen Kova • Kovettuu erittäin nopeasti • Liitos vaikeasti avattavissa • Käy myös kohteisiin joihin kohdistuu suuria leikkaus ja dynaamisia voimia 50 g 0893 638 50 Keskikova • Laakerien kiinnittäinen akseliin tai laakeripesään • Liitos helposti purettavissa 50 g 0893 641 050 Kuumankestävä • Sylinterimäisten osien kiinnitykseen • Liitos vaikeasti avattavissa 50 g 0893 620 050 NSF/ANSI Standard 61 (juomavesihyväksyntä) NSF/ANSI Standard 61 (juomavesihyväksyntä) Laakerilukitteet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=