Wurth_tuotekuvasto

7.103 Vihreä • Max. välys 0,3 mm • Juoksevana helppo levittää monimutkaisille valuosillekin • Liitos helposti purettavissa 50 g 0893 573 050 Oranssi • Max. välys 0,5 mm • Korvaa kiinteät tiivisteet • Erinomainen täyttökyky 50 g 0893 574 050 250 g 0893 574 250 Tasotiivisteet vihreä oranssi Kuumankestävä Pohja-aine Dimetakrylaattiesteri Dimetakrylaattiesteri Metakrylaattiesteri Väri Vihreä oranssi vaaleanpunainen Viskositeetti mPas 55000-80000 (Kara U/min:6/2,5) 100000-180000 (Kara U/min:6/2,5) 30000-60000 (Kara U/min:7/2,5) 25 °C Brookfield RTV 15000-25000 (Kara U/min: 6/20) 30000-40000 (Kara U/min: 6/20) 200000-300000 (Kara U/min: 5) Tiheys 1,05 g/cm 3 1,05 g/cm 3 1,05 g/cm 3 Leimahduspiste > 100 °C > 100 °C > 100 °C Suurin välys 0,3 mm 0,5 mm 0,5 mm Varastointikestävyys (huoneenlämpö) 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Käsittelylujuus 15-30 min 10-20 min - Toiminnallinen lujuus 3-6 tunnissa 3-6 tunnissa 3-6 tunnissa Loppulujuus 6-24 tunnissa 6-24 tunnissa 6-12 tunnissa Irrotusmomentti (ruuvi ja mutteri M10 ZN) 6-10 Nm (M10) >8 Nm (M10) Irrotuslujuus DIN 54452 20 Nm Leikkauslujuus DIN 54452 4-11 N/mm 2 5-10 N/mm 2 Vetolujuus (ASTM-D-2095) 2-8 N/mm 2 8-10 N/mm 2 10 N/mm 2 Lämmönkesto -55 °C ...+150 °C -55 °C ... +150 °C -55 °C ... +200 °C Kuumankestävä • Lämmönkesto +200°C. • Max välys 0,5 mm • Kestää erinomaisesti tärinää ja värähtelyjä 50 g 0893 510 050 250 g 0893 510 250 Käyttökohteet Käytetään koneiden, laitteiden, kulkuneuvojen ja sähköteknisten tuotteiden valmistuksessa, huollossa ja korjauksessa. Laippaliitokset, vaihdelaatikot ja moottorikotelot. Käyttöohje Tasotiiviste kovettuu hapettomassa tilassa. Tiivistettävien osien on oltava kuivia, puhtaita ja rasvattomia. Levitä tasotiivistettä riittävästi toiselle tasopinnalle, yhdistä ja kiristä osat välittömästi. NSF/ANSI Standard 61 (juomavesihyväksyntä) NSF/ANSI Standard 61 (juomavesihyväksyntä) Tasotiivisteet Tasojen ja laippojen tiivistämiseen

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=