Wurth_tuotekuvasto
7.104 Kierretiivistysneste Kuumankestävä kierretiivistysneste PTFE Kierrelukite Pohja-aine Dimetakrylaattiesteri Metakrylaattiesteri Dimetakrylaattiesteri Väri Keltainen Vaalean ruskea Vihreä Viskositeetti mPas 55000-80000 (Kara U/min:6/2,5) 180 000 - 300 000 (Kara U/min:7/2,5) 40-55 mPas (Kara/rpm 2/100) 25 °C Brookfield RTV 18000-30000 (Kara U/min:6/20) 20000-30000 (Kara U/min:6/20) Tiheys 1,05 g/cm 3 1,1 g/cm 3 1,07 g/cm 3 Suurin kierre R 3” (M80) R 3” (M80) Välyksen täyttökyky 0,5 mm 0,3 mm 0,07 mm Leimahduspiste > 100 °C > 100 °C > 100 °C Varastointikestävyys (huoneenlämmössä) 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Käsittelylujuus 15-30 min 15-30 min 10-20 min Toiminnallinen lujuus 1-3 tunnissa 1-3 tunnissa 0,5-1 tunnissa Loppulujuus 3-6 tunnissa 12 tunnissa 3-6 tunnissa Irrotusmomentti DIN 54454 10-20 Nm (M10) 5-10 Nm (M10) >18 Nm (M10) Leikkauslujuus DIN 54452 6-13 N/mm 2 5-7 N/mm 2 >12 N/mm 2 Lämmönkesto -55 °C - +150 °C -55 °C - +200 °C -55 °C - +150 °C Kierretiivistysneste Putkikierreliitokset kaasu- ja nestetiiviiksi • Max. kierre R 3” (M80) • Välitön paineenkesto heti asennuksen jälkeen n. 5 bar • Kovettuneen tiivistysaineen paineenkesto n. 300 bar • Kovettuu myös matalissa lämpötiloissa > 0 °C • Kestää tavanomaisimpia teollisuudessa käytettyjä nesteitä ja kaasuja 50 g 0893 577 050 250 g 0893 577 250 Kuumankestävä PTFE Kartio- tai sylinterikierteisiin metalliputkiliitoksiin • Max. kierre R 3” (M80) • Kestää tavanomaisimpia teollisuudessa käytettyjä nesteitä ja kaasuja • Korvaa PFTE teipin ja hampun • Paineenkesto n. 200 bar. • Lämmönkesto +200°C • Täyttää välyksen erinomaisesti • Estää korroosiota kierteissä • Varma ja nopea asennus yksinkertaisesti • Liitos helposti purettavissa • Liuotinvapaa 50 g 0893 565 050 Kierrelukite • Matala viskositeettinen lukite, joka tunkeutuu erinomaisesti pieniin välyksiin • Soveltuu myös sylinterimäisille osille 50 g 0893 290 050 NSF/ANSI Standard 61 (juomavesihyväksyntä) Kierretiivistysnesteet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=