Wurth_tuotekuvasto
7.105 Keskikova • Max. kierre ¾” • Kestää painetta putken halkeamispaineeseen asti • Kestää erinomaisesti hydrauliikkanesteitä ja voiteluaineita 50 g 0893 542 050 Hydrauliikkatiivistysneste Keskikova Pehmeä Pohja-aine Dimetakrylaattiesteri Metakrylaattiesteri Väri Ruskea Violetti Viskositeetti mPas 450-700 mPas 14000-20000 (Kara U/min:5/2,5) Tiheys 1.05 g/cm³ 1,20 g/cm 3 Suurin kierre R 3 / 4 ” R 3 / 4 ” Suurin välys 0,15 mm 0,15 mm Leimahduspiste >100°C > 100 °C Varastointikestävyys (huoneenlämmössä) 1 vuosi 1 vuosi Käsittelylujuus 10-20 minuutissa 30-40 min Toiminnallinen lujuus 1-3 tunnissa 2-3 tunnissa Loppulujuus 3-6 tunnissa 12-24 tunnissa Irrotusmomentti DIN 54454 14-20 Nm (M10) 2-3 Nm (M10) Leikkauslujuus DIN 54452 8-16 N/mm² 1-3 N/mm 2 Lämmönkesto -55°C…+150°C -55°C…+150°C Pehmeä • Max. kierre R ¾” • Voidaan käyttää myös lievästi öljyisille pinnoille • Kestää kaikkia hydrauliikkanesteitä ja polttoaineita • Kovettuu nopeasti • Kestää painetta putken halkeamispaineeseen asti • Liitos helposti avattavissa 50 g 0893 545 050 250 g 0893 545 250 Huom. esikoe tulee suorittaa käytettäessä Hydrauliikka- tiivistysnesteitä 3893 545 ja 3893 542 kierteisiin jotka ovat kuparia tai kupariyhdisteitä ja kosketuksissa kuuman (>40°C) veden kanssa Hydrauliikkatiivistysnesteet Hydrauliikka-, pneumatikka- ja nestekaasu- putkiliitoksiin
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=