Wurth_tuotekuvasto

7.106 Moottoritiivisteliima Pohja-aine Hartsi Pintakuiva 5-7 min Lämmönkesto -50 °C .... +280 °C Paineenkesto n. 690 bar Viskositeetti mPas n. 5000 – 13200 Ph-arvo n. 7 Varastointikestävyys 1 vuosi Kokonaismuodonmuutos 25% • Korvaa kiinteän tiivisteen esim. ruuviliitokset moottoreissa ja paineastioissa • Erinomainen paineen- ja lämmönkesto • Tarttuu hyvin • Tiivistää kaikki metalli-, lasi- ja keramiikkapinnat pysyvästi ja varmasti • Liitos on purettavissa • Tiiviste kovettuu kuumassa • Kestää bensiiniä ja dieseliä 100 g 0893 260 100 Moottoritiivisteliima Yksikomponenttinen tiivisteliima Lukitteiden käyttöohje Nestemäinen lukite levitetään suoraan haluttuihin osiin. Asennuksen jälkeen lukite kovettuu anaerobisesti, ts. hapettomassa tilassa, sitkeäksi muoviksi. Kovettunut lukite täyttää välyksen täydellisesti ja suojaa liitosta kulumiselta ja korroosiolta. Lukitteet kestävät yleisimpiä emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoainei- ta. Koska kovettuminen tapahtuu anaerobisesti on pullot täytetty vain n. ¾ koko tilavuudesta. Tiivistettävien pintojen pitää olla öljyttömiä, rasvattomia ja pölyttömiä. Mitä puhtaampi pinta on sitä kestävämpi liitoksesta tulee. Kovettumisnopeus riippuu metallin katalyyttisestä vaikutuksesta ja sauman paksuudesta sekä työskentelylämpötilasta. Käytettäessä passiivisia materiaaleja lukitteen kovettumisaika pitenee ja samoin mitä paksumpi sauma, sitä hitaampaa on kovettuminen. Pitkäaikaisessa käytössä saattavat lukitteet vaurioittaa joitakin muovilaatuja, esim. ABS, SAN, PVC, Polysulfoni, Polyvinyyli, Polykaronaatti, polystyreeni. Lukitteet saattavat myös vahingoitta joitakin maalattuja pintoja. Lämpötilan vaikutus lukitteiden kovettumisaikaan Kaikki anaerobiset tuotteet kestävät muun muassa seuraavisa kemikaaleja: Nesteet mineraaliöljy, synteettinen öljy, ammoniakki, asetoni, etanoli, metanoli, polttoöljy, Diesel (biodiesel vaatii testausta), jarruneste, bensiini Kaasut helium, propaani, hiilidioksidi, isobutaani Ergo pulloihin sopiva annostelunokka *40 mm pitkä *Reijän Ø 1,0 mm. *50 kpl/pussi Tuote n:o 0891 260 100

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=