Wurth_tuotekuvasto

7.107 DIN 30660 mukainen. Lämpötilankesto -20°C...+100°C. Käytetään hampun kanssa. 325 g Tuubi 0892 752 80 g hamppukela 0876 007 205 Nopeuttaa anaerobisesti kovettuvien lukitteiden, tasotiivisteiden ja kierretiivistys- nesteiden kovettumista. Aktivaattori nopeuttaa kuivumista liitettäessä passiivisia materiaaleja ja täytettäessä suuria välyksiä. 100 ml 0893 747 100 Käyttöohje: Sumuta aktivaattoria toiselle yhdistettävistä pinnoista ja anna kuivahtaa. Levitä lukite ja yhdistä osat heti. Huom. Käyttämällä aktivaattoria loppulujuusarvo on 20% pienempi kuin normaalisti. Passiivisia materiaaleja: Nikkeli, sinkki, tina, jalometallit, niukasti kupari- ja/tai mangaaniseosteinen alumiini, runsas- seosteiset teräkset, oksidi- ja kromaattipinnat. Aktiivisia materiaaleja: Teräs, messinki, pronssi, kupari ja alumiinit. Aktivaattori lukitteille Pohja-aine Orgaaninen metalliyhdiste Väri Turkoosi Viskositeetti ~ 10 mPas Tiheys 0,8 g/cm³ Leimahduspiste 13°C Varastointikestävyys 1 vuosi (huoneenlämmössä) Haihtumisaika 60-120 sekuntia Käsittelylujuus 15-30 sekuntia (Kova ruuvilukite 3893-270) Toiminnallinen lujuus 20-40 minuuttia Loppulujuus 12 tunnissa Aktivaattori lukitteille Kierretiivistystahna

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=