Wurth_tuotekuvasto

Palokatkotuotteiden Valintataulukko Viimeisimmät päivitetyt asennusohjeet ETA-hyväksynnöistä www.wurth.fi 7.108 Tuote Saumaus Kaapelit Metalliputket Muoviputket Yhdistelmä Würth Combo CE Palovaahto 0893 303 200 Kaapelit ja kaapeli- niput arinoineen Fe ja Cu ≤ 89 mm ≤ 50 mm Kyllä Sealfire W 100 CE Paloakryyli 310 ml 0893303010 600 ml 0893303011 Leveys ≤ 100 mm Yksittäiset kaapelit ja kaapeliniput Fe ≤ 219 mm Cu ≤ 54 mm Sealfire W150 CE paisuva tiivistys-massa MLPC-komposiittiputkille 089330311 Komposiitti- putket 16 – 90 mm Sealfire W200 CE Palosilikoni 310 ml 0893301009 Leveys ≤ 40 mm Yksittäiset kaapelit ja pienet kaapelini- put Fe ≤ 40 mm Cu ≤ 35mm Sealfire W800 Sealfire W300/W350 CE Palovaahto 0893303350 0893303351 Yksin tai W100 akryylin kans- sa Yksittäiset kaapelit ja kaapeliniput Fe ≤ 89 mm Cu ≤ 35mm Sealfire W1000 CE Palomassa Tuoten.o 089330222 Kaapelit ja kaapeli- niput arinoineen Fe ≤ 194 mm Cu ≤ 89 mm Mansetilla Kyllä Würth palokatkomansetti RK-1 50 - 400 mm Sealfire FX200 CE Wrap ja Wrapnauha 0 - 200 mm Würth Palokatkomansetti RK-1 50 - 400 mm Sealfire FX400 CE Palomansetti 20 - 200 mm Komposiittiputket 20 - 32 mm Sealfire Cable Transit Yksittäiset kaapelit ja kaapeliniput Würth palo-osastoiva sementtimassa IV-kanaville 0893 307 250 Kaiken kokoiset IV-kanavat Katso tarkemmat tekniset tiedot ja asennusohjeet tuotteen sivulta. Würth Palokatkovalitsin Teknisesti laadukkaat ja viranomaishyväksytyt palokatkot vaativat huolellista ennakkosuunnit- telua. Olemme koonneet tekniseen ohjeeseen kaikkien ETA-hyväksyntöjemme olennaiset tiedot yksiin kansiin osoitteeseen: http://www.wurth.fi/site/fi/home/suunnittelijal- le/palokatkot/Palokatkot.html Lisäksi tarjoamme suunnittelijoille palokatkotuot- teiden valintataulukkoon tukeutuvan helppokäyt- töisen dwg-kirjaston, josta on helppo löytää kohteen läpivientitilanteita vastaavat esimerk- kidetaljit ja muokata niitä vastaamaan kohteen rakennepaksuuksia ja läpivientitilanteita. Tekninen opas ja dwg-kirjasto ovat tarkoitettu käytettäväksi yhdessä. Ilmaisen dwg-tiedostojen katselu- ja tulostusohjel- man löydät esim. linkistä: www.autodesk.com

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=