Wurth_tuotekuvasto

Würth Combo CE Palovaahto ETA-hyväksytty palokatkovaahto (ETA-11/0206) 2 komponenttinen PU-pohjainen palo- katkovaahto kaapeli-, kaapeliarina-, metalliputki-, muoviputki- ja yhdis- telmäläpivientien tiivistämiseen aina EI120 luokkaan saakka (yhdistelmä- läpiviennit EI90). Kaapelit voidaan viedä läpi myös suojaputkissaan. Seinärakenteet alkaen 100 mm (myös kevytseinät) ja lattiarakenteet 150 mm. Nopea ja yksinkertainen yhden tuotteen asennus: • Ei jälkitöitä kaapeleiden pinnoituksessa. • Vaahto jää kuivuttuaan joustavaksi mahdollis- taen kaapeleiden helpon jälkiasennuksen. • Päälle maalattavissa. Täysin pölytön asennus. • PE- ja PVC-putket 50 mm asti ilman mansettia. • Armaflex* ja kivivillaeristeet saavat mennä jatkuvana läpi. Würth Combo CE Palovaahto 0893 303 200 Sekoitusputki 4 kpl 0893 303 152 Combo puristin 0893303206 Akkupuristin Combo 0997455991 **Armaflex = palava eriste Väri Punaruskea Varastointilämpötila +5°C … +30°C Riittoisuus noin 2,1 L valmista vaahtoa Asennuslämpötila +20°C … +25°C Leikattavissa Noin 2min asennuksesta Käyttölämpötila ≤ 80 °C Palokatkon pitkäai- kaiskestävyys ETA-11/002 1.2.1. 10 vuotta Ääneneristävyys 66 dB (EN ISO 717-1) Lämmönjohtavuus λ = 0.088 W/(m*K), R = 0.279 m²*K/W, DIN EN 12667 Ilmatiiveys Q600 < 0.08 m³/(h*m²) 7.108a Aukkokoko max. Läpivienti Ulko Ø Seinämän paksuus Massan paksuus Eriste Eristepaksuus Eristys Paloluokka 450 x 450 Palamattomat putket (valurauta, kupari, teräs) max. 28mm 1 - 14 mm 144mm / 200mm - - - 60/90 450 x 450 Palamattomat putket (valurauta, kupari, teräs) 28 - 54 mm 1 - 14 mm 144mm / 200mm Kivivilla 90kg/m³ 30mm 650mm / puoli tai jatkuvana palokatkon läpi 60/90 450 x 450 Palamattomat putket (valurauta, kupari, teräs) 28 - 89 mm 1 - 14 mm 144mm / 200mm Palava eriste, esim. Armaflex 35 - 41,5mm 500mm / puoli tai jatkuvana palokatkon läpi 60/90 450 x 450 Muoviputket PVC/PE ≤ 50 mm 1,2 - 5 mm 144mm / 200mm - - - 60/120 450 x 450 kaapelit yksittäin, nipuissa ja tarvittaessa hyllyineen Kaapelit Ø ≤ 80mm, kaapeli- niput Ø≤100 mm - 144mm / 200mm - - - 60/90 Würth Combo: Läpiviennit seinissä ja lattioissa

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=