Wurth_tuotekuvasto

Kaapeliarinat Eristämättömät metalliputket Muoviputket Eristetyt teräsputket Reuna- ja keskiöetäisyydet Seinäläpiviennit Würth Combo Fire: Reuna- ja keskiöetäisyydet Läpivienti a1 a2 a3 Kaapelit, kaapeliari- nat ja suojaputket 50 mm 0 mm Kaapelit / kaapeliarinat / suojaputket pystysuunta 0 mm Kaapelit / kaapeliarinat / suojaputket vaakasuunta 50 mm Eristämättömät metalliputket 60 mm Muut läpiviennit 50 mm Kivivillaeristetyt putket 0 mm 0 mm Kivivillaeristetyt putket 0 mm Eristämättömät putket 60 mm Muut läpiviennit 50 m Armaflex-eristetyt putket 35 mm 35 mm Armaflex-eristetyt putket (eriste > 9 mm) 35 mm Armaflex-eristetyt putket (eriste = 9 mm) 50 mm Eristämättömät metalliputket 60 mm Muut läpiviennit 50 mm Eristämättömät metal- liputket 35 mm 35 mm Eristämättömät metalliputket 60 mm Muut läpiviennit 60 mm Muoviputket 50 mm 50 mm Muoviputket 50 mm Eristämättömät teräsputket 60 mm Muut läpiviennit 50 mm 7.108b

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=