Wurth_tuotekuvasto

Sealfire W100 CE Paloakryyli (ETA-13/0070 ja ETA-13/0071) Seafire W100 CE on palonkestävä, paisuva akryylimassa, jota käyte- tään rakenteiden saumojen ja läpi- vientien tiivistyksiin. Tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmate- riaaleihin: tiili, betoni, terä, kipsi, puu, lasi, eloksoitu alumiini jne. Massa muodostaa joustavan, tiiviin ja kestävän akustisen sauman. Käyttökohteita mm. rakennus- ja liikunta- saumat seinissä ja välipohjissa ja metalliputkien sekä palo-ovien karmien tiivistykset. Ei sovellu käytettäväksi ulkona tai jatkuvasti kosteissa tiloissa, kulutukselle alttiissa saumauk- sissa tai bitumituotteiden saumauksissa. Asennus: Puhdista saumattavat pinnat irto- naisesta pölystä ja liasta. Täytä sauman tausta tarvittaessa oikeaan saumaussyvyyteen palamat- tomalla kivivillalla tai PE–saumanauhalla. Pursota massaa tiiviisti saumaan ja viimeistele sauma märällä lastalla. Päällemaalattavissa. Kuivumisaika n.2 mm / vrk Pinnan nahkoittumisaika n.15 – 60 min lämpötilasta riippuen Sauman muodonmuutos +/-7,5% Työskentelylämpötila +5⁰C…+40⁰C Käyttölämpötila -20⁰C…+70⁰C Väri Valkoinen Varastointilämpötila min +5⁰C, ei saa jäätyä Ääneneristävyys: 10 mm x 10 mm rako kummaltakin puolelta saumattuna 55 dBA 25 mm x 12 mm rako kummaltakin puolelta saumattuna 54dBA (Kolmannen osapuolen testit EN ISO 140-3: 1995 mukaan: rakenteen ääneneristävyys ei muutu alueella 46 dBA – 55 dBA) Palokatkon tai –sauman pitkäaikaiskestävyys ETA- hyväksynnän kappale 1.2.1. mukaan 10 vuotta. Sealfire W100 CE Paloakryyli 310 ml 0893303010 Sealfire W100 CE Paloakryyli 600 ml 0893303011 7.109

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=