Wurth_tuotekuvasto
Sealfire W100 CE Paloakryyli: tekniset tiedot ja asennusdetaljit rakenteiden saumauksessa SEALFIRE W100 CE: Rakenteiden saumaukset lattioissa ja seinissä Rakenne Rakenteen minimi- paksuus (mm) Sauman maksimi- leveys (mm) Saumaus Sauman pienin sallittu syvyys Eriste-materiaali Eristeen minimi- paksuus Palo- luokka EI Tiili/Betoni 150 100 Molemmin puolin 10 Kivivilla 130 240 Tiili/Betoni ja kipsilevyseinä 110 10 Molemmin puolin 30 N/A N/A 120 Tiili/Betoni 150 30 Molemmin puolin 15 PE N/A 180 Tiili/Betoni 150 50 Molemmin puolin 10 Sealfire CE W350 PU Foam 130 240 Betonisaumat lattioissa 150 30 Molemmin puolin 10 Kivivilla 25 180 Saumaus voidaan myös tehdä 200 mm paksussa rakenteessa toispuoleisesti, kts. tarkemmin ETA-hyväksyntä. N/A = ei arvoa tai merkitystä palotiiveydelle. Tarkemmat tiedot ETA-13/0070 Karmin ja seinän rako max. 30 mm. W100 paloakryylin taustaksi 1892 -600- pohjanauha W100 akryyliä 10mm syvyydeltä kumminkin puolin Metallikarmisen palo-oven palosaumaus Sealfire W100 Paloakryylillä 7.109a
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=