Wurth_tuotekuvasto
Sealfire W100 CE Paloakryyli: tekniset tiedot ja asennusdetaljit seinäläpivienneissä Tarkemmat tiedot ETA-13/0071 SEALFIRE W100 CE: Putki- ja kaapeliläpiviennit seinissä Rakenne Rakenteen minimi- paksuus Aukkokoko maks. (mm) Läpiviennit Katkon minimi- syvyys Eriste Eristeen minimi- paksuus Armaflex Paloluokka EI Tiili / Betoni 150 300 x 300 89 mm teräsputki 3-14,2 mm seinämäpaksuudella 10 Kivivilla* 130 Ilman 30 min. 500 mm x 19 mm läpiviennin molemmin puolin 120 35 mm kupari tai teräsputki 1-14,2 mm seinämäpaksu- udella Ilman min. 500 mm x 19 mm läpiviennin molemmin puolin 90 Kaapelinippu 21 X Ø 16 mm kaapelia N/A 60 Kaapelinippu 9 x Ø 30 mm kaapelia N/A 60 *90 kg/m3 N/A = ei arvoa tai merkitystä palotiiveydelle. Rakenne Raken- teen minimi paksuus Aukkokoko max. (mm) Läpivienti W100 täyttö W100 massa paksuus Eriste seinän sisällä Eristeen paksuus seinän sisällä Eriste läpiviennin päällä Palo- luok- ka EI Kipsi- levy 100mm 200 x 200 Max. Ø 19 mm kupariputki Kumminkin puolin 10 mm Kivivilla 90 kg/m³ 80 mm Jatkuvana 25mm paksu kivivilla seinän läpi 120 Max. Ø 67 mm kupariputki Jatkuvana 25mm paksu kivivilla seinän läpi 90 400 x 400 ei läpivientiä Ilman eristettä 120 400 x 300 max. 10 kpl 5 x 1,5mm² /Ø 14 mm Ilman eristettä 60 max. 10 kpl 5 x 1,5mm² /Ø 14 mm 300 mm seinän kum- minkin puolin Eriste Wrap* 90 max. 1 x 95mm²/ Ø21 mm Ilman eristettä 30 max. 1 x 95mm²/ Ø21 mm 300 mm seinän kum- minkin puolin Eriste Wrap* 60 max. 4 kpl 95 mm² / Ø61 mm Ilman eristettä 45 max. 4 kpl 95 mm² / Ø61 mm 300 mm seinän kum- minkin puolin Eriste Wrap* 60 max. 1 kpl 185 mm² / Ø50 mm Ilman eristettä 30 max. 1 kpl 185 mm²/ Ø50 mm 300 mm seinän kum- minkin puolin Eriste Wrap* 60 * Eriste Wrap = Sealfire Eriste Wrap tuotenumero 5893-306 15 7.109b
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=