Wurth_tuotekuvasto
Sealfire W100 CE Paloakryyli: tekniset tiedot ja asennusdetaljit lattialäpivienneissä Tarkemmat tiedot ETA-13/0071 SEALFIRE W100 CE PALOAKRYYLI: Putki läpiviennit lattioissa Rakenne Rakenteen minimi paksuus / mm Aukon max. Koko Läpiviennit W100 täyttö W100 massan paksuus Eriste seinän sisällä Eristeen paksuus seinän sisällä Eriste putken päällä Palon- kesto- aika EI Tiili / betoni 150 Ø 300 mm Max. 219 mm teräsputki 8 mm seinämävahvuu- della Kumminkin puolin 20 Kivivilla 110 kg/m³ 25 500 mm x 40 mm alu- pinnoitettu kivivilla eriste 90 kg/m³ Ei läpi 120 Ø 150 mm Max. Ø89 mm teräsputki 3 - 14.2 mm seinämävah- vuudella 10 Kivivilla 90 kg/m³ 130 ilman eristettä 15 500 mm x 25 mm Ar- maflex suojan puolella 120 Armaflex eriste, ei seinän läpi 120 Ø 120 mm Max.Ø54 mm kupari tai teräsputki 1.2 - 14.2 mm seinämävahvuudella 15 25 500 mm x 40 mm alu- pinnoitettu kivivilla eriste 90 kg/m³ Ei läpi 180 Ø 150 mm Max.Ø54 mm kupari tai teräsputki 1.2 - 14.2 mm seinämävahvuudella 10 Kivivilla 90 kg/m³ 130 500 mm x 19 mm Armaflex suojan puolella 180 Armaflex eriste, ei seinän läpi 180 350 x 150 mm Max. Ø67 mm kupari tai teräsputki 1,2 - 14,2 mm seinämävahvuudella Kivivilla 110 kg/m³ Jatkuvana katkon läpi 25 mm paksu alu-pinnoitettu kivivilla eriste 90 kg/m³ 180 Max. Ø19 mm kupari tai teräsputki 1,2 - 14,2 mm seinämävahvuudella Jatkuvana katkon läpi 25 mm paksu alu-pinnoitettu kivivilla eriste 90 kg/m³ 240 SEALFIRE W100 CE PALOAKRYYLI: Kaapeli läpiviennit lattioissa Tiili / betoni 150 Ø 100 mm Max. 21 kpl Ø 14 mm kaapelia Kumminkin puolin 10 Kivivilla 90kg/m³ 130 Ilman eristettä 120 Kaapelinippu max. 4 kpl Ø25 mm ja 5 kpl Ø19 mm kaapeleita Ilman eristettä 90 Ø 120 mm 2 kpl 4 x 95 mm² kaapeleita 20 Kivivilla 110kg/m³ 25 Ilman eristettä 60 7.109c
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=