Wurth_tuotekuvasto
Würth paloakryyli CE 300ml ja 600ml ( ETA 13/1072 ja ETA 13/1073 ) Muuratut, tiili-, harkko-, betoni- ja kipsilevyseinät, paksuus ≥ 100mm Rakenne Sauman maksimi leveys Saumaus Sauman pienin sallittu syvyys Eristemateriaali paloakryylin alla Eristeen paksuus minimi Paloluokka EI Muuratut ja eristetyt kipsilevyseinät 30mm Seinän molemmin puolin 9mm Kivivilla; min. 40kg/m³ 20mm 90 20mm PE pohjanauha Nauhan Ø 120 Muuratut, tiili-, harkko-, betoni- ja kipsilevyseinät, paksuus ≥ 130mm Muuratut ja kipsilevyseinät 30mm Seinän molemmin puolin 15mm Kivivilla; min. 40kg/m³ 15mm 120 30mm Ei eristettä - 120 15mm PE pohjanauha Nauhan halk. 90 Lattiat, paksuus ≥ 150mm Betoni 100mm Yläpintaan 25mm Kivivilla; min. 40kg/m³ 25mm 120 0893 303 008 Würth Paloakryyli CE 600ml 0893 303 009 Würth Paloakryyli CE 300ml Paloakryyli rakenteiden palosaumaukseen ja läpivientien palokatkoihin. Tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin: tiili, betoni, kipsi, puu, eloksoitu alumiini jne. Massa muodostaa joustavan, tiiviin ja kestävän akustisen sauman. Käyttökohteita: Rakennus- ja liikuntasaumat seinissä ja väli- pohjissa, sekä metalliputkien ja kaapeleiden läpivienneissä. Asennus: Pintojen tulee olla puhtaita ja pölyttömiä. Käytä pohjanauhaa tai palovillaa, jota vasten massaa levitetään oikea kerrosvahvuus. Noudata palosaumauksessa ETA 13/1073 ja palokatkoissa ETA 13/1072 asennusohjeistusta. Tarttuu hyvin betoniin, tiiliin, harkkoihin ja kipsiin. Kosteuden, ikääntymisen ja UV:n kestävä sekä hajuton. Asennuslämpötila +5…+40⁰C, käyttölämpötila -25…+80⁰C, varastointi min.+5⁰C, ei sää jäätyä. Väri valkoinen. Pitkäaikaiskestävyys testattu ETA – hyväksynnän mukaan 10 vuotta.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=