Wurth_tuotekuvasto

Sealfire W150 CE Paisuva tiivistysmassa MLCP-komposiittiputkille (ETA-13/0341) Sealfire W150 CE on palotilanteessa voimakkaasti turpoava akryylipoh- jainen massa muovi- ja komposiitti- putkien läpivientien tiivistämiseen. Asennus: Puhdista pinnat pölystä ja liasta. Voit kostuttaa pintaa saadaksesi paremman tartunnan ja nopeuttaaksesi kuivumista. Täytä läpiviennin keskialue kivivillalla (≥ 90 kg/m²) jättäen riittäväs- ti tilaa W150 CE saumalle. Seinämän minimivahvuus 150 mm, kivivillaeris- teen vahvuus min.70 mm, massavahvuus 40 mm molemmin puolin. Siisti asennus esim. märällä lastalla varmistaen kuitenkin riittävän asennuksen paksuuden. Puhdista välineet lämpimällä saip- puavedellä. Asennuslämpötila +5 – 40 °C Käyttölämpötila -5 - +70 °C Väri Harmaa Varastointilämpötila +5 – 35 °C Päälle maalattavissa Kyllä Palokatkon pitkäaikaiskestävyys ETA-hyväksynnän kappale 1.2.1. mukaan 10 vuotta. Sealfire W150 CE Paisuva tiivistemassa 089330311 Sealfire W150 CE Komposiittiputkiläpiviennit Ø Putki Ø Aukkokoko min. Lattialäpivienti Seinäläpivienti 16 mm 36 mm EI90 EI180 20 mm 50 mm EI240 EI180 25 mm 55 mm EI20 / E240 EI90 40 mm 80 mm EI90 EI15 / E180 50 mm 90 mm EI20 EI15 / E60 63 mm 113 mm EI20 / E30 EI60 90 mm 150 mm EI20 EI30 7.110

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=