Wurth_tuotekuvasto

Sealfire W200 CE Palosilikoni (ETA-13/0157 ja ETA-13/0067) Sealfire W200 CE on palonkestävä tiivistemassa rakenteiden saumojen ja läpivientien tiivistämiseen. Tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmate- riaaleihin: lasi, metalli, PVC, puu, kivi, betoni yms. rakennusmateriaaleihin. Massa muodostaa elastisen, kosteut- ta, kemiallista rasitusta, UV-säteilyä, luonnon rasitusta ja rasvoja sekä öljy- jä kestävän sauman ja tiivistyksen. Ei sovellu käytettäväksi kantavien lasirakenteiden liimaa- miseen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tai rakentei- siin, joista vapautuu nestettä tai kaasuja. Asennus: Puhdista saumattavat pinnat irtonaisesta pölystä ja liasta. Täytä sauman tausta tarvittaessa oikeaan saumaussyvyyteen palamattomalla kivivil- lalla tai PE – saumanauhalla. Pursota massaa tiiviisti saumaan ja viimeistele sauma märällä lastalla. Kuivumisaika n.3–4 mm / vrk ilman kosteudesta riippuen Pinnan nahkoittumisaika n.7–10 min lämpötilasta riippuen Sauman muodonmuutos +/-25% Työskentelylämpötila +5⁰C…+40⁰C Käyttölämpötila -40⁰C…+140⁰C Väri Valkoinen Varastointilämpötila min +5⁰C, ei saa jäätyä Ääneneristävyys : 10 mm x10 mm rako kummaltakin puolelta saumattuna 55 dBA 25 mm x12 mm rako kummaltakin puolelta saumattuna 54 dBA (Kolmannen osapuolen testit EN ISO 140-3: 1995 mu- kaan: rakenteen ääneneristävyys ei muutu alueella 46 dBA – 55 dBA) Palokatkon tai –sauman pitkäaikaiskestävyys ETA-hyväksyn- nän kappale 1.2.1. mukaan 10 vuotta. Sealfire W200 CE Palosilikoni 310 ml 0893301009 7.111

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=