Wurth_tuotekuvasto

Sealfire W200 CE Palosilikoni: tekniset tiedot ja asennusdetaljit saumoissa Tarkemmat tiedot ETA-13/0067 Sealfire W200 CE: Lattiasaumat Rakenne Rakenteen minimi-paksuus (mm) Sauman maksimi-leveys (mm) Saumaus Sauman pienin sallittu syvyys Eriste-materiaali Eristeen minimi- paksuus Paloluokka EI Tiili / Betoni 150 20 Suojan puoli 10 Kivivilla* 25 180 Molemmin puolin PE N/A 180 40 Suojan puoli 20 Kivivilla* 25 120 Molemmin puolin PE N/A 240 *90 kg/m 3 Sealfire W200 CE: Saumat seinissä Rakenne Rakenteen minimi-paksuus (mm) Sauman maksimi-leveys (mm) Saumaus Sauman pienin sallittu syvyys Eriste- materiaali Eristeen minimi- paksuus Paloluokka EI Tiili / Betoni 200 15 Palon puoli 10 PE N/A 180 Molemmin puolin Kivivilla* 25 240 25 Palon puoli 15 PE N/A 120 40 Molemmin puolin 25 Kivivilla* 25 240 150 20 Molemmin puolin 10 PE N/A 240 40 Molemmin puolin 20 PE N/A 240 N/A = ei arvoa tai merkitystä palotiiveydelle. *90 kg/m 3 7.111a

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=