Wurth_tuotekuvasto
Sealfire W200 CE: Kaapeliläpiviennit 150mm massiiviseinissä Aukko maksimi- halkaisija (mm) Kaapeli / Kaape- linippu Palokatko Paloluokka EI Palon puoli Täyttö Suojan puoli 60 4 X Ø 13 mm + 1 X Ø 42 mm Sealfire W200 CE 10 mm Kivivilla* 130 mm Sealfire W200 CE 10 mm 60 1 X Ø 27 mm 240 *90 kg/m 3 Sealfire W200 CE Palosilikoni: tekniset tiedot ja asennusdetaljit kaapeliläpivienneissä Tarkemmat tiedot ETA-13/0157 7.111b
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=