Wurth_tuotekuvasto

Sealfire W200 CE Palosilikoni: tekniset tiedot ja asennusdetaljit putkiläpivienneissä Tarkemmat tiedot ETA-13/0067 Sealfire W200 CE: Putkiläpiviennit 150 mm harkkoseinässä Aukko maksimi- halkaisi- ja (mm) Putki Ulko- halkaisija (mm) Seinämä- paksuus (mm) Palokatko Eristys Putken eriste (mm) Eristeen paksuus (mm) Paloluokka EI Palon puoli Täyttö Suojan puoli 80 Teräs Ø 40 3,2 Sealfire W200 CE 10 mm Kivivilla* 130 mm Sealfire W200 CE 10 mm Armaflex 500 25 240 Kupari Ø 35 1,5 120 *90 kg/m 3 7.111c

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=