Wurth_tuotekuvasto
Pohjanauhat Ø 16, 20, 25, 30 ja 35mm Käytetään elementti-, liikunta-, ja palosaumauksessa Käytetään seuraavien tuotteiden kanssa: 0892321081 Saumausmassa HYPO 600ml 0892321080 Saumausmassa M1 600ml 0893303011 Sealfire W100 CE paloakryyli 600ml 0892 169 1 Akryylimassa 600ml Nauhan koko valitaan sauman leveyden mukaan. Nauhan Ø tulee olla noin 20% - 30% sauman leveyttä suurempi. Saumanauhan avulla määri- tellään oikea saumausmassan paksuus ja muoto. Soveltuu käytettäväksi kaikkien massatyyppien kanssa kuten esim. polyuretaani-, MS-polymeeri- silikoni- ja akryylimassojen kanssa Pohjanauhat Pohjanauha asennetaan haluttuun syvyyteen, jolloin saadaan säädettyä saumausmassalle oikea kerrosvahvuus. Muodostaa tuuletusraon saumaan pohjanauhan taakse. Muodostaa saumausmassalle alustan. Massat eivät tartu pohjanauhaan ja näin saumausmassoihin kohdistuu vain haluttu, yhdensuuntainen veto ja massat joustavat elastisesti sauman pysyessä tiiviinä. Tuote n:o Pohjanauhan koko Ø x pituus 0875816250 16 mm x 250 m 0875820150 20 mm x 150 m 0875825101 25 mm x 100 m 0875830080 30 mm x 80 m 0875835180 35 mm x 180 m 7.111d
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=