Wurth_tuotekuvasto
Sealfire W800 Tiivistysmassa Tulisijojen, öljypoltinten ja – kattiloiden piippu- jen ja luukkujen tiivistykset sekä saumaukset rakenteisiin. Metallin ja kiviaineisten materiaa- lien liimaukset ja kiinnitykset korkeille lämpöti- loille altistuvissa rakenteissa. Saumaukset ja tiivistykset rakenteissa joissa ei tapahdu elämistä. Asennus: Leikkaa suutinkappale saumalle sopivaan leveyteen. Käy- tä asennuksessa patruuna puristinta. Purista kitti tiiviisti saumaan hyvän tartunnan varmistamiseksi. Materiaaleja toisiinsa liitettäessä levitä kitti toisen kappaleen kiinnityspinnalle ja purista kappaleet voimakkaasti yhteen, siten että kitti tarttuu koko kiinnityspinnalle. Anna kitin kuivua 24 tuntia, jonka jälkeen tiivistysalueen lämpötilaa voi vähitellen nostaa. Pese kädet huolellisesti asennuksen jälkeen. Varastointilämpötila on välillä 5ºC ja 30ºC. Suojeltava jäätymiseltä. Tuote on luokiteltu vaarattomaksi. Käyttölämpötila -20°C - 1100°C Muodostaa nopeasti pölykuivan pinnan n (5 min). Kitti on kuivuttuaan kova ja elämätön. Kitti ei tartu muovimateriaaleihin, eikä sovellu elastisiin saumauksiin. Asbestivapaa, ei sisällä kuituja. Sealfire W800 tiivistysmassa on yksikompo- nenttinen, ilman vaikutuksesta kovettuva, sili- kaattipohjainen massa saumojen tiivistyksiin ja liimaukseen rakenteissa, joissa vaaditaan erityisen korkeaa lämmönkesto ominaisuutta. Sealfire W800 Tiivistysmassa Tuubi 310 ml Tuote n:o 08932902 7.111e
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=