Wurth_tuotekuvasto

Sealfire W300/W350 CE palovaahto (ETA-13/0261 ja ETA-13/0262) Paisuva, yksikomponenttinen polyuretaanivaahtoeristys- ja tiivis- tysvaahto sähkökaapeleiden ja me- talliputkien läpivienteihin sekä sau- mojen täyttöön. Tarttuu lujasti eri rakennusmateriaa- leihin: tiili, betoni, teräs, kipsi, puu. Täyttää tiiviisti epätasaiset saumat. Kestää hyvin kemikaaleja, vanhene- mista ja vettä. Sauman voi tasoittaa tai maalata. Asennus: Ravista vaahtopulloa tehokkaasti noin 1 minuutin ajan. Sealfire palokatkovaahtopullot toimivat ylösalaisin. Aloita saumaus tai läpiviennin täyttö alhaalta tai syvimmästä kohdasta. Täytä sauma tai läpivienti n. puoleen vaadittavas- ta saumaussyvyydestä, paisuva vaahto laajenee kuivuessaan ja täyttää sauman. Vaahdon pur- kautumista vaahtopistoolin liipaisinta painamalla. Suuret saumat tai läpiviennit täytetään kerroksittain antaen kerrosten kuivaa välillä pölykuivaksi, ennen seuraavan kerroksen pursotusta. Vaahto kuivuu ilman kosteuden vaikutuksesta. Vaahdotettavaa saumaa ja vaahtoa suositellaan kosteutettavan sumutinpullolla parhaimman loppu- tuloksen saavuttamiseksi. Pyri käyttämään koko purkin sisältö asennuksen aikana. Noudata vaahtopistoolin mukana tulevia huolto-ohjeita. Asennus- lämpötila: +5°C...+30°C (Optimaalinen +20°C). Käyttö- lämpötila: - 40°C …+ 90°C. Vaahdon määrä: Purkin sisältö laajenee n. 38 l tilavuuteen vapaassa tilassa. Kuivumi- nen: Vaahto on pölykuiva n. 20 minuutissa ja täysin kovettunut n. 2 - 4 tunnissa. Olosuhteet ja ilman kosteus vaikuttavat kuivumisaikaan. Ihanteellisissa olosuhteissa kuivumisajat ovat lyhyempiä. Viimeis- tely: kuivunut vaahto viimeistellään leikkaamalla ylimääräinen vaahto terävällä veitsellä tai sahan avulla. Suojaa sauma suoralta auringon valolta (UVsäteily) esim. Sealfire W100 tai Sealfire W200 saumausmassalla. Äänen- eristä- vyys: 10 mm sauman leveys 59 dB 20 mm sauman leveys 58 dB Palokatkon pitkäaikaiskestävyys ETA-hyväksynnän kappale 1.2.1. mukaan 10 vuotta. Sealfire W300 CE Palovaahto Pilli 0893303350 Sealfire W350 CE Palovaahto Pistooli 0893303351 Puukarmisen palo-oven/- ikkunan palosaumaus Sealfire W300/W350 palovaahdolla luokkaan EI60: Karmin leveys min 92 mm Vaahdotettavan raon leveys max 20 mm Kaikkien uudis- ja korjausrakennus- kohteiden asunnon ja rappukäytävän väliset ovet. 7.112

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=