Wurth_tuotekuvasto
Sealfire W300/W350 CE palovaahto: tekniset tiedot ja detaljit saumauksissa Tarkemmat tiedot ETA-13/0262 Sealfire W300/W350 CE: Pystysaumat seinissä Rakenne Rakenteen minimi- paksuus (mm) Sauman maksimi- leveys (mm) Katkon sijainti Täyttö Täytön syvyys (mm) Katkon syvyys (mm) Paloluokka EI Tiili/Betoni 150 10 Täydeltä syvyydeltä N/A N/A 150 90 20 60 50 Molemmin puolin Kivivilla* 50 50 180 Sealfire W350 130 10*** 240 Tiili/Betoni/Puu 20 Täydeltä syvyydeltä N/A N/A 150 90 * Kivivilla 90kg/m 3 **Puukoolaus + 19mm puuvuoraus rakenteen molemmin puolin ***Sealfire W100 CE Palokatkoakryyli N/A = ei arvoa tai merkitystä palotiiveydelle. Sealfire W300/W350 CE: Vaakasaumat lattioissa Rakenne Rakenteen minimi- paksuus (mm) Sauman maksimi- leveys (mm) Katkon sijainti Täyttö Täytön syvyys (mm) Katkon syvyys (mm) Paloluokka EI Tiili/Betoni/Puu 150 20 Täydeltä syvyydeltä N/A N/A 150 60 W100 CE Palokatkoakryyli Kivivillatäyttö W300/ W350 CE Palokatkouretaani W300/W350 CE Palokatkouretaani W300/ W350 CE Palokatkouretaani N/A = ei arvoa tai merkitystä palotiiveydelle. 7.112a
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=