Wurth_tuotekuvasto

Sealfire W300/W350 CE palovaahto: tekniset tiedot ja detaljit läpivienneissä Tarkemmat tiedot ETA-13/0261 * kivivilla 90kg/m3 ** ainoastaan suojan puolella N/A = ei arvoa tai merkitystä palotiiveydelle. Sealfire W350 CE: Läpiviennit 150mm massiivirakenteissa Aukko halkaisija (mm) Läpivienti Palokatko Eriste-paksuus (mm) Eristys (Ar- maflex) Paloluokka EI Palon puoli Täyttö Suojan puoli 50 Kaapelinippu: 1 kpl Ø 20 mm + 7 kpl Ø 15 mm kaapelit 150mm Sealfire W350 CE N/A N/A 120 40 1kpl Ø 30 mm kaapeli 90 100 Kaapelinippu: 4 kpl Ø 20 mm + 15 kpl Ø 15 mm kaapelit 50 mm Sealfire W350 CE 50 mm kivivilla* 50 mm Sealfire W350 CE 120 50 Kaapelinippu: 1 kpl Ø 20 mm + 3 kpl Ø 15 mm kaapelit 120 100 89 mm teräsputki 5 - 14.2 mm seinämällä 150 mm Sealfire W350 CE 25 Pelkkä putki 30 min. 500 mm eriste** 90 50 35 mm kupariputki 1.2 - 14.2 mm seinämällä 19 Pelkkä putki 15 min. 500 mm eriste** 90 7.112b

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=