Wurth_tuotekuvasto

Sealfire W1000 CE Palomassa 20 kg (ETA-13/0387) Sealfire W1000 CE on kipsipohjainen, kutistumaton ja helppokäyttöinen valettava palokatkomassa. Sitä käytetään osastoivissa raken- teissa sähkökaapeli-, metalliputki- ja yhdistelmäläpivientien tiivistämiseen. Tarttuu tiiviisti yleisesti käytettyihin rakennusmateriaaleihin, kuten beto- ni, kevytbetoni, tiili ja kipsi. Muodostaa tiiviin palokatkon kupari- ja alumiinikaapeleiden sekä metalli- putkien ympärille pysty- ja vaakara- kenteissa. Asennus: Puhdista aukon reunat ja läpiviennit irtonaises- ta liasta ja pölystä. Kostuta tartuntapinnat vedellä ennen asennusta. Asenna palokatkoläpivientien ympärille vaaditun palokestoajan rakenteen mukaisesti. Käytä tarvittaessa eril- listä muottia tai mineraalivillaa valutukena ja pienten reikien tilkitsemiseen. Lattiavalussa asennusta voidaan helpottaa levittämällä ensin n. 10 mm:n paksuinen kerros valutuen päälle ja sen kuivuttua täyttää palokatko vaadittuun paksuuteen. Painele palokatkomassa tiiviisti kaapeleiden ja putkien väliin sekä aukon reunoihin lastan avulla. Viimeistele pinta märällä lastalla. Väliaikaiset muotit voidaan poistaa massan kuivuttua. Pese työvälineet heti käytön jälkeen vedellä! Läpiviennin täyttöaste: Läpiviennin poikkileikkauspinta- alasta 60% saa olla kaapeleita tai putkia. Putkilla tai kaape- leilla ei ole minimi keskiö- tai reunaetäisyyksiä. Riittoisuus: 2 säkkiä (40 kg) riittää n. 1 m² :n suuruisen aukon täyttämiseen 50 mm:n paksuuteen. Läpivientien lisäys valmiiseen palokatkoon: Poraa tarvittavan kokoinen reikä palokatkoon ja tiivistä läpivienti palokatkomassalla. Palokatkon pitkäaikaiskestävyys: ETA-13/0387 1.2.1. 25 vuotta. Sekoitus: Mittaa puhdasta vettä astiaan. Lisää Sealfire W1000 CE veteen koko ajan sekoittaen. Sekoita massa tasaiseksi. Sekoita kerralla vain sellainen määrä, kuin mitä tarvitset tuotteen käyttöaikana n. 20-30 minuutin kuluessa. Ylin suositeltu työskentelylämpötila on n. +35 °C. Palokat- komassan kovettumisaika on n. 30 - 90 minuuttia. Käyttö- ja kovettumisaika ovat riippuvaisia lämpötilasta ja käytetystä sekoitussuhteesta. Sekoitussuhde: 1 osa vettä: 3 osaa Sealfire W1000 CE seinärakenteessa. 1 osa vettä: 2,5 osaa Sealfire W1000 CE lattiarakenteessa. Sealfire W1000 CE Palomassa 20 kg 089330222 7.113

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=