Wurth_tuotekuvasto
Sealfire W1000 CE palomassa: tekniset tiedot ja detaljit kaapeliläpivienneissä Tarkemmat tiedot ETA-13/0387 SEALFIRE W1000 CE PALOMASSA: Putki läpiviennit seinissä Raken- ne Rakenteen mi- nimi paksuus/ mm Aukon max. Koko Läpiviennit W1000 täyttö Putkieriste Eristeen pituus/ paksuus Palonkesto- aika EI Kipsilevy 100 400x400 mm Kupari putki max Ø 22 Koko aukko 100 mm Armaflex/nitriilikumi, ei seinän läpi ei lisäeristystä 90 500mm/19mm 120 Kupari putki max Ø 38 ei lisäeristystä 15 500mm/19mm 120 Kupari putki max Ø 93 ei lisäeristystä 30 500mm/25mm 120 Rauta putki max Ø 19 ei lisäeristystä 120 500mm/19mm 120 Rauta putki max Ø 38 ei lisäeristystä 60 500mm/25mm 120 Rauta putki max Ø 193 ei lisäeristystä 15 500mm/25mm 60 Kupari putki max Ø 93 Kivivilla, seinän läpi Jatkuvana seinän läpi 25mm 120 Betoni/ Tiili 150 1500x600 mm Kupari putki max Ø 22 Koko aukko 150 mm Armaflex/nitriilikumi, ei seinän läpi ei lisäeristystä 90 500mm/20mm 240 Jatkuva eristys 240 Kupari putki max Ø 42 ei lisäeristystä 30 500mm/25mm 120 Jatkuva eristys 240 Kupari putki max Ø 89 ei lisäeristystä 15 500mm/25mm 60 Jatkuva eristys 90 Rauta putki max Ø 19 ei lisäeristystä 240 500mm/20mm 240 Jatkuva eristys 240 Rauta putki max Ø 38 ei lisäeristystä 180 500mm/25mm 240 Jatkuva eristys 240 Rauta putki max Ø 194 ei lisäeristystä 15 500mm/25mm 120 Jatkuva eristys 240 SEALFIRE W1000 CE PALOMASSA: Putki läpiviennit lattioissa Rakenne Rakenteen minimi paksuus/ mm Aukon max. Koko Läpiviennit Aukon täyttö Putkieriste Eristeen pituus/ paksuus Palonkesto- aika EI Betoni/ Tiili 150 850x300 mm Kupari putki max Ø 22 W1000 50 mm, alle kivivilla 50 mm Armaflex/nitriilikumi ei lattian läpi ei lisäeristystä 0 500mm/19mm 120 Jatkuva eristys 120 Kupari putki max Ø 42 ei lisäeristystä 0 500mm/25mm 120 Jatkuva eristys 120 Kupari putki max Ø 89 ei lisäeristystä 0 500mm/25mm 120 Jatkuva eristys 120 Rauta putki max Ø 19 ei lisäeristystä 60 500mm/19mm 120 Jatkuva eristys 120 Rauta putki max Ø 38 ei lisäeristystä 0 500mm/25mm 120 Jatkuva eristys 120 Rauta putki max Ø 194 ei lisäeristystä 15 500mm/25mm 30 Jatkuva eristys 120 1400x1200 mm Kupari putki max Ø 22 W1000 90 mm, alle kivivilla 50 mm ei lisäeristystä 240 500mm/20mm 240 Jatkuva eristys 240 Kupari putki max Ø 42 ei lisäeristystä 90 500mm/25mm 240 Jatkuva eristys 240 Kupari putki max Ø 89 ei lisäeristystä 15 500mm/25mm 30 Jatkuva eristys 60 Rauta putki max Ø 19 ei lisäeristystä 30 500mm/20mm 180 Jatkuva eristys 180 Rauta putki max Ø 38 ei lisäeristystä 15 500mm/25mm 180 Jatkuva eristys 180 Rauta putki max Ø 194 ei lisäeristystä 15 500mm/25mm 60 Jatkuva eristys 240 7.113a
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=