Wurth_tuotekuvasto

SEALFIRE W1000 CE PALOMASSA:Kaapeli läpiviennit seinissä Rakenne Rakenteen minimi paksuus / mm Aukon max. Koko Kaapeli läpiviennit, tarvittaessa hyllyineen W1000 täyttö Lisäeriste*** Palonkes- toaika EI Kipsilevy 100 400x400 mm Max 3 kpl 5x1,5mm² kaapeleita Koko aukko 100 mm ei lisäeristystä 90 Sealfire Eriste Wrap 120 Max 4 kpl 95mm² kaapeleita ei lisäeristystä 60 Sealfire Eriste Wrap 120 Max 1 kpl 185mm² kaapeleita ei lisäeristystä 90 Sealfire Eriste Wrap 120 Kaapelinippu max Ø100mm, ei lisäeristystä 120 ≤ Ø20mm kaapeleita Sealfire Eriste Wrap 120 Betoni / Tiili / Harkko 150 1500x600 mm Max 10 kpl 5x1,5mm² kaapeleita Koko aukko 150 mm ei lisäeristystä 120 Sealfire Eriste Wrap 240 Max 4 kpl 95mm² kaapeleita ei lisäeristystä 60 Sealfire Eriste Wrap 120 Max 1 kpl 185mm² kaapeleita ei lisäeristystä 45 Sealfire Eriste Wrap 120 Kaapelinippu max Ø100mm, ei lisäeristystä 120 ≤ Ø20mm kaapeleita Sealfire Eriste Wrap 120 SEALFIRE W1000 CE PALOMASSA: Kaapeli läpiviennit lattioissa Rakenne Rakenteen minimi paksuus / mm Aukon max. Koko* Kaapeli läpiviennit, tarvittaessa hyllyineen Aukon täyttö** Lisäeriste*** Palonkes- toaika EI Betoni / Tiili 150 1400x1200 mm Max 10 kpl 5x1,5 mm² kaapeleita W1000 90 mm, ei lisäeristystä 120 alle kivivilla 50 mm Sealfire Eriste Wrap 180 Max 4 kpl 95mm² kaapeleita W1000 90 mm, ei lisäeristystä 60 alle kivivilla 50 mm Sealfire Eriste Wrap 90 Max 1 kpl 185 mm² kaapeleita W1000 90 mm, ei lisäeristystä 60 alle kivivilla 50 mm Sealfire Eriste Wrap 240 Kaapelinippu max Ø100mm, ≤ Ø20 mm kaapeleita W1000 90 mm, ei lisäeristystä 60 alle kivivilla 50 mm Sealfire Eriste Wrap 90 * tuettava 60x60x6mm teräskulmin ** 140 kg/m³ *** Sealfire Eriste Wrap 5893 306 16 Sealfire W1000 CE palomassa: tekniset tiedot ja detaljit kaapeliläpivienneissä Tarkemmat tiedot ETA-13/0387 Sealfire Eriste Wrap 7.113a1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=