Wurth_tuotekuvasto
Würth Sealfire FX200 CE Wrap tarjoaa monipuoliset asennusmahdollisuudet hankaliinkin tilanteisiin 15 – 200 mm muoviputkille seinä- ja lattiarakenteisiin. Palokatko voidaan tehdä massiivi- ja kevytseiniin. Testatut muoviputkityypit PVC-U, PE, ABS, SAN+PVC sekä Armaflex eristetyt kupari- ja rautaputket. Würth Sealfire FX200 CE Wrap ja Wrap-nauha (ETA 14/0265) Wrap : Kääri valmis tuote putken ympärille ja työnnä se putkea pitkin seinän sisään pinnan tasoon. Seinissä rakenteen kumminkin puolin ja lattioissa rakenteenalapuolelle, katon tasoon. Täytä rakenteessa oleva aukko W1000 kipsimassalla. Levy- ja kipsilevyseinissä käytetään metalliputkea rakenteen tukena, että palotilanteessa Wrap paisuu sisäänpäin sulkien läpiviennin. Wrap-nauha: Lue oheisesta taulukosta, montako kierrosta / kerrosta nauhaa pitää kiertää putken ympärille. Mitä paksumpi putki, sitä enemmän kierroksia / kerroksia. Leikkaa Wrap-nauhasta oikea pituus ja kierrä se putken ympärille. Teippaa nauhan pää ja työnnä rakenteen sisään. Seinissä rakenteen kumminkin puolin ja lattioissa rakenteen alapuolelle, katon tasoon. Täytä rakenteessa oleva aukko W1000 kipsimassalla. Levy- ja kipsilevyseinissä käytetään metalliputkea rakenteen tukena, että palotilanteessa Wrap paisuu sisäänpäin sulkien läpiviennin. 7.113b1 SEALFIRE FX200 CE Wrap: Muoviputkien, komposiittiputkien ja eristettyjenputkien läpiviennit seinissä. Asennus seinä kumminkin puolin seinän pinnan tasoon Seinän rakenne ja paksuus Muoviputken ulko Ø mm Wrap koko= putken max Ø Wrap tuote n:o Palonkesto EI Kipsilevy*, harkko, tiili ja betoni min. 100 mm paksuus 0 - 55 55 0893304903 90 0 - 82 82 0893304904 120 83 -110 110 0893304905 90 111 -125 125 0893304906 90 126 -140 140 0893304907 90 141 - 160 160 0893304908 90 161 -200 200 0893304909 90 Betoniset rakenteet, harkko ja tiili min. 150 mm paksuus 0 - 55 55 0893304903 120 0 - 82 82 0893304904 120 Komposiittiputket seinärakenteiden läpi Kipsilevy*, harkko, tiili ja betoni min. 100 mm paksuus 0 - 16 55 0893304903 120 17 - 40 55 60 Armaflex eristetyt kupari- ja rautaputket seinärakenteiden läpi Kipsilevy*, harkko, tiili ja betoni min. 100 mm paksuus Kupari/rautaputki < Ø 54mm + 19mm Armaflex 82 0893304904 60 Betoniset rakenteet, harkko ja tiili min. 150 mm paksuus Kupari/rautaputki < Ø 25mm + 25mm Armaflex 55 0893304903 120
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=