Wurth_tuotekuvasto
Würth Sealfire FX200 CE Wrap ja Wrap-nauha (ETA 14/0265) SEALFIRE FX200 CE Wrap - nauha: Muoviputkien, komposiittiputkien ja eristettyjenputkien läpiviennit seinissä. Asennus seinä kumminkin puolin seinän pinnan tasoon Seinän rakenne ja paksuus Muoviputken ulko Ø mm Wrap nauhan kerroslukumäärä Wrap-nauhan tuotenumero Palonkesto EI Kipsilevy*, harkko, tiili ja betoni min. 100 mm paksuus 0 - 55 1 0893304902 90 0 - 82 2 120 83 -110 2 90 111 -125 2 90 126 -140 4 90 141 - 160 4 90 161 -200 7 90 Betoniset rakenteet, harkko ja tiili min. 150 mm paksuus 0 - 55 2 120 0 - 82 2 120 Komposiittiputket seinärakenteiden läpi Kipsilevy*, harkko, tiili ja betoni min. 100 mm paksuus 0 - 16 1 0893304902 120 17 - 40 1 60 Armaflex eristetyt kupari- ja rautaputket seinärakenteiden läpi Kipsilevy*, harkko, tiili ja betoni min. 100 mm paksuus Kupari/rautaputki < Ø 54mm + 19mm Armaflex 2 0893304902 60 Betoniset rakenteet, harkko ja tiili min. 150 mm paksuus Kupari/rautaputki < Ø 25mm + 25mm Armaflex 1 0893304902 120 * Kipsilevy ja levyseinissä läpivientiin asennetaan seinän paksuinen metalliputki, että palotilanteessa paisuva Wrap paisuu sisäänpäin sulkien läpiviennin.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=