Wurth_tuotekuvasto
7.113b3 Würth Sealfire FP Wrap CE ETA 14/0442 50 mmx 25 m 0893 304 526 Metalliputki jatkuva solukumieristys seinärakenteen läpi, aukon tiivistys palomassalla. Wrap nauha paisuu palotilanteessa ja sulkee solukumilta jääneen tilan. Seinän rakenne ja paksuus Putken materiaali Putken Ømm Putkieriste Wrap Palonkesto EI Kantava kiviseinä min vahvuus 150mm Rauta/RST max 40mm Solukumi 13mm 1 kierros eristeen päälle 240 max 165mm Solukumi 9mm 30 max 165mm Solukumi 13 - 19mm 60 Kevyet väliseinät ja kantavat seinät min.100m max.40mm Solukumi 13mm 1 kierros eristeen päälle 120 max.165mm 2 kierrosta eristeen päälle 60 Komposiittiputki seinärakenteen läpi, aukon tiivistys palomassalla. Wrap nauha komposiittiputken päällä paisuu palotilanteessa ja sulkee komposiittiputkelta jääneen tilan. Seinän rakenne ja paksuus Putken materiaali Putken Ømm Putkieriste Wrap Palonkesto EI Kevyet väliseinät ja kantavat seinät min.100mm Komposiittiputki max. 75mm 20mm kivivilla min.80kg/ m³ 500mm seinän molemmin puolin 2 kierrosta seinäpinnan tasoon seinän molemmin puolin putken päälle 120 Solukumieriste 9-25mm jatkuvana seinän läpi 2 kierrosta eristeen päälle seinän molemmin puolin 120 Putki jatkuva solukumieristys lattiarakenteen läpi, aukon tiivistys palomassalla. Wrap nauha paisuu palotilanteessa ja sulkee solukumilta jääneen tilan. Lattian rakenne ja paksuus Putken materiaali Putken Ømm Putkieriste Wrap Palonkesto EI Betoni, min 150mm Kupari max. 12mm Solukumi 9mm 1 kierros eristeen päälle alapintaan 240 max. 54mm Solukumi 13 - 25mm 60 Komposiittiputki max. 16mm Solukumi 9mm 240 max. 75mm Solukumi 9 - 25mm 90 Rauta/RST max. 40mm Solukumi 13mm 180 max. 165mm Solukumi 13 -19mm 120 Muoviputki lattiarakenteen läpi, aukon tiivistys palomassalla. Wrap nauha paisuu palotilanteessa ja sulkee putkelta jääneen tilan. Lattian rakenne ja paksuus Putken materiaali Putken Ømm Putkieriste Wrap Palonkesto EI Betoni min.150mm PVC-U 110mm ei 2 kierrosta putken päälle alapintaan 180 125mm 160mm PP max.40mm 1 kierros putken päälle alapintaan 120 max.50mm 180 max.75mm 180
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=