Wurth_tuotekuvasto

Lattialäpivienti, putki ilman eristettä, wrap kat- topintaan. Wrap nauha paisuu palotilanteessa ja sulkee putken sekä mahollisen eristeen putken päällä. Lattian rakenne ja paksuus Putken materiaali Putken halk. mm Putken seinämän paksuus Putkieriste Wrap Palonkesto EI ≤ 150mm PVC 50 2,4 Ilman eristettä 2 kierrosta putken päälle EI 60 PVC 75 3,6 3 kierrosta putken päälle EI 120 PVC 110 5,3 4 kierrosta putken päälle EI 90 PVC 160 7,7 6 kierrosta putken päälle EI 90 PP 50 2,9 2 kierrosta putken päälle EI 60 PP 75 4,3 3 kierrosta putken päälle EI 120 PP 110 6,3 4 kierrosta putken päälle EI 90 PP 160 9,1 6 kierrosta putken päälle EI 120 WÜRTH IS-R-PLUS WRAP 50MM X 18,5M

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=