Wurth_tuotekuvasto

Seinäläpivienti putken eriste jatkuvana tai ilman, aukon tiivistys palomassalla, wrap seinän molemmin puolin. Wrap nauha paisuu palotilanteessa ja sulkee putken sekä mahdollisen eristeen putken päällä. Seinän rakenne ja paksuus Putken materiaali Putken halk. mm Putken seinämän paksuus (mm) Putkieriste Wrap Palonkesto EI Kevyen väliseinät ja kantavat seinät max 100mm PVC ≤ 110mm 1,8 - 12,3 Ilman eristettä 3 kierrosta putken päälle EI 120 ≤ 50mm 1,8 - 12,3 4mm PE* 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 110mm 1,8 - ≤ 2,2 4mm PE* 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 ≤ 110mm 1,8 - 12,3 Armaflex 9,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 ≤ 50mm 1,8 - 5,6 Armaflex 31,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 110mm 1,8 - 2,7 Armaflex 17-18mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 110mm 1,8 - 12,3 Armaflex 31,5mm 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 PE ≤ 50mm 1,8 Ilman eristettä 2 kierrosta putken päälle EI 120 > 50mm max 110mm 1,8 - 10 Ilman eristettä 3 kierrosta putken päälle EI 120 ≤ 110mm 1,8 - 10 4mm PE* 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 ≤ 110mm 1,8 - 10 Armaflex 9,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 ≤ 110mm 1,8 - 10 Armaflex 31,5mm 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 PP ≤ 50mm 1,8 Ilman eristettä 2 kierrosta putken päälle EI 120 > 50mm max 110mm 1,8 - 10 Ilman eristettä 3 kierrosta putken päälle EI 120 ≤ 50mm 1,8 4mm PE* 2 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 110mm 1,8 - 10 4mm PE* 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 ≤ 75mm 1,8 - 10 Armaflex 9,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 ≤ 110mm 1,8 - 10 Armaflex 31,5mm 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 Wavin SiTECH ≤ 50mm 2,0 4mm PE* 2 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 75mm 2,0 - 2,55 4mm PE* 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 90mm 2,0 - 3,05 4mm PE* 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 110mm 2,0 - 3,7 4mm PE* 5 kierrosta eristeen päälle EI 120 Aquatherm green MS ≤ 40 5,6 Eristeellä tai ilman PE tai Armaflex max 31.5mm 2 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 40mm max 75mm 5,6 - 10,4 Eristeellä tai ilman PE tai Armaflex max 31.5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 40mm max 110mm 10,4 - ≤ 15,2 Eristeellä tai ilman PE tai Armaflex max 31.5mm 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 Uponor MLC ≤ 40mm 5,6 Eristeellä tai ilman PE tai Armaflex max 31.5mm 2 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 40mm max 75mm 5,6 - 10,4 Ilman eristettä 3 kierrosta putken päälle EI 90 > 40mm max 75mm 5,6 - 10,4 Ilman eristettä 4 kierrosta putken päälle EI 120 > 40mm max 75mm 5,6 - 10,4 4mm PE* 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 40mm max 75mm 5,6 - 10,4 Armaflex 31,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 40mm max 110mm 10,4 - ≤ 15,2 Ilman eristettä 4 kierrosta putken päälle EI 90 > 40mm max 110mm 10,4 - ≤ 15,2 Ilman eristettä 5 kierrosta putken päälle EI 120 > 40mm max 110mm 10,4 - ≤ 15,2 4mm PE* 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 40mm max 110mm 10,4 - ≤ 15,2 Armaflex 31,5mm 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 40mm max 110mm 10,4 - ≤ 15,2 Ilman eristettä 4 kierrosta putken päälle EI 120** Alpex Duo multilayer ≤ 40mm 3,5 Eristeellä tai ilman PE tai Armaflex max 31.5mm 2 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 40mm max 75mm 3,5 - 5,0 Ilman eristettä 3 kierrosta putken päälle EI 120 > 40mm max 75mm 3,5 - 5,0 Armaflex 9,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 90 > 40mm max 75mm 3,5 - 5,0 Armaflex 12,5 - 18mm 4 kierrosta eristeen päälle EI 90 > 40mm max 75mm 3,5 - 5,0 Armaflex 25 - 31,5mm 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 40mm max 75mm 3,5 - 5,0 Armaflex 31,5mm 5 kierrosta eristeen päälle EI 120 * 4 mm PE äänieriste ** 120 mm seinäpaksuudella WÜRTH IS-R-PLUS WRAP 50MM X 18,5M Tuotenr. 0893 304 308

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=