Wurth_tuotekuvasto

Lattialäpivienti putken eriste jatkuvana tai ilman, aukon tiivistys palomassalla, wrap kattopintaan. Wrap nauha paisuu palotilanteessa ja sulkee putken sekä mahollisen eristeen putken päällä. Lattian rakenne ja paksuus Putken materiaali Putken halk. mm Putken seinä- män paksuus Putkieriste Wrap Palonkesto EI Betoni, max 150mm PVC ≤ 50mm 1,8 - 5,6 Ilman eristettä 2 kierrosta putken päälle EI 120 > 50mm max 110mm 1,8 - 12,3 Ilman eristettä 3 kierrosta putken päälle EI 120 50mm 3,7 Ilman eristettä 2 kierrosta putken päälle EI 240 ≤ 110mm 1,8 - 12,3 4mm PE* 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 ≤ 110mm 1,8 - 12,3 Armaflex 9,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 90 ≤ 110mm 12,3 Armaflex 18mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 90 ≤ 110mm 1,8 - < 12,3 Armaflex 23mm 4 kierrosta eristeen päälle EI 90 110mm 12,3 Armaflex 15,5 - 23mm 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 ≤ 110mm 1,8 - < 12,3 Armaflex 12,5 - 31,5mm 5 kierrosta eristeen päälle EI 90 ≤ 110mm 12,3 Armaflex 12,5 - 31,5mm 5 kierrosta eristeen päälle EI 120 ≤ 160mm 4,7 Ilman eristettä 6 kierrosta putken päälle EI 240 PE ≤ 50mm 1,8 Ilman eristettä 2 kierrosta putken päälle EI 120 > 50mm max 110mm 1,8 - 10 Ilman eristettä 3 kierrosta putken päälle EI 120 ≤ 110mm 1,8 - 10 4mm PE* 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 ≤ 50mm 1,8 Armaflex 9,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 75mm 1,8 - 1,9 Armaflex 9,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 50mm 4,6 Ilman eristettä 2 kierrosta putken päälle EI 240 > 75mm max 110mm 1,9 - 10 Armaflex 9,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 90 110mm 10 Armaflex 9,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 90 110mm 10 Armaflex 9,5mm 4 kierrosta eristeen päälle EI 90 110mm 10 Armaflex 9,5 - 18mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 ≤ 110mm 1,8 - 10 Armaflex 9,5 - 31,5mm 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 110mm 6,3 Ilman eristettä 4 kierrosta putken päälle EI 240 PP ≤ 50mm 1,8 Ilman eristettä 2 kierrosta putken päälle EI 120 > 50mm max 110mm 1,8 - 10 Ilman eristettä 3 kierrosta putken päälle EI 120 ≤ 50mm 1,8 4mm PE* 2 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 110mm 1,8 - 10 4mm PE* 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 ≤ 110mm 1,8 - 10 Armaflex 9,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 ≤ 110mm 1,8 - 10 Armaflex 31,5mm 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 Wavin SiTECH ≤ 50mm 2,0 4mm PE* 2 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 75mm 2,0 - 2,55 4mm PE* 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 90mm 2,0 - 3,05 4mm PE* 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 110mm 2,0 - 3,7 4mm PE* 5 kierrosta eristeen päälle EI 120 POLO-KAL NG ≤ 50mm 2,0 4mm PE* 2 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 75mm 2,0 - 2,5 4mm PE* 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 90mm 2,0 - 2,9 4mm PE* 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 110mm 2,0 - 3,4 4mm PE* 5 kierrosta eristeen päälle EI 120 Geberit Silent PP ≤ 50mm 2,0 4mm PE* 2 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 75mm 2,0 - 2,5 4mm PE* 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 90mm 2,0 - 3,1 4mm PE* 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 110mm 2,0 - 3,6 4mm PE* 5 kierrosta eristeen päälle EI 120 Rehau Raupiano ≤ 50mm 1,8 4mm PE* 2 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 75mm 1,8 - 2,1 4mm PE* 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 90mm 1,8 - 2,4 4mm PE* 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 50mm max 110mm 1,8 - 2,7 4mm PE* 5 kierrosta eristeen päälle EI 120 PVC + Unipipe +Al- pex Duo + Uponor MLC + Aquatherm green MS ≤ 110mm 1,8 - 12,3 Eristeellä tai ilman PE tai Armaflex max 31.5mm 2 kierrosta putken tai eristeen päälle EI 90 ≤ 110mm 1,8 - 12,3 Armaflex 9,5 - 31,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 90 Aquatherm green MS ≤ 40mm 5,6 Eristeellä tai ilman PE tai Armaflex max 31.5mm 2 kierrosta putken tai eristeen päälle EI 120 > 40mm max 75mm 5,6 - 10,4 Eristeellä tai ilman PE tai Armaflex max 31.5mm 3 kierrosta putken tai eristeen päälle EI 120 > 40mm max 110mm 10,4 - ≤ 15,2 Eristeellä tai ilman PE tai Armaflex max 31.5mm 4 kierrosta putken tai eristeen päälle EI 120 Uponor MLC ≤ 40mm 5,6 Eristeellä tai ilman PE tai Armaflex max 31.5mm 2 kierrosta putken tai eristeen päälle EI 120 > 40mm max 75mm 5,6 - 10,4 Eristeellä tai ilman PE tai Armaflex max 31.5mm 3 kierrosta putken tai eristeen päälle EI 120 > 40mm max 110mm 10,4 - ≤ 15,2 Eristeellä tai ilman PE tai Armaflex max 31.5mm 4 kierrosta putken tai eristeen päälle EI 120 Alpex Duo multilayer ≤ 40mm 3,5 Ilman eristettä 2 kierrosta putken päälle EI 120 > 40mm max 75mm 3,5 - 5,0 Ilman eristettä 3 kierrosta putken päälle EI 120 > 40mm max 75mm 3,5 - 5,0 4mm PE* 3 kierrosta eristeen päälle EI 90 > 40mm max 75mm 3,5 - 5,0 4mm PE* 5 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 40mm max 75mm 3,5 - 5,0 Armaflex 9,5mm 3 kierrosta eristeen päälle EI 120 > 40mm max 75mm 3,5 - 5,0 Armaflex 31,5mm 4 kierrosta eristeen päälle EI 120 * 4 mm PE äänieriste WÜRTH IS-R-PLUS WRAP 50MM X 18,5M

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=