Wurth_tuotekuvasto
Seinäläpivienti putki ilman eristettä, aukon tiivistys palomassalla, wrap seinän molemmin puolin. Wrap nauha paisuu palotilanteessa ja sulkee putken. Seinän rakenne ja paksuus Putken materiaali Putken halk. mm Putken seinämän paksuus (mm) Putkieriste Wrap Palonkesto EI Shaft Wall min. 2x20mm PE ≤ 100mm 6,3 Ilman eristettä 4 kierrosta putken päälle EI 90 PP > 110mm 6,3 4 kierrosta putken päälle EI 90 PVC > 110mm 5,3 4 kierrosta putken päälle EI 90 PE > 50mm 4,6 2 kierrosta putken päälle EI 90 PP > 50mm 4,6 2 kierrosta putken päälle EI 90 PVC > 50mm 3,7 2 kierrosta putken päälle EI 90 Shaft wall min 2x20mm ja PE ≤ 100mm 6,3 4 kierrosta putken päälle EI 120 putken ympäriltä 4x20mm PP > 110mm 6,3 4 kierrosta putken päälle EI 120 PVC > 110mm 5,3 4 kierrosta putken päälle EI 120 Seinäläpivienti putki ilman eristettä, wrap seinän molemmin puolin. Wrap nauha paisuu palotilanteessa ja sulkee putken. Seinän rakenne ja paksuus Putken materiaali Putken halk. mm Putken seinämän paksuus (mm) Putkieriste Wrap Palonkesto EI Kevyen väliseinät ≤ 94mm ja kan- tavat seinät max 100mm PVC 50 2,4 Ilman eristettä 2 kierrosta putken päälle EI 120 PVC 75 3,6 3 kierrosta putken päälle EI 120 PVC 110 5,3 4 kierrosta putken päälle EI 120 PP 50 2,9 2 kierrosta putken päälle EI 120 PP 75 4,3 3 kierrosta putken päälle EI 120 PP 110 9,1 6 kierrosta putken päälle EI 120 WÜRTH IS-R-PLUS WRAP 50MM X 18,5M
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=