Wurth_tuotekuvasto
Würth palokatkomansetti (ETA-11/0208) Würth palokatkomansetti on nopea ja helppokäyttöinen palokatko muo- viputkille 50 mm - 400 mm niin seinä kuin lattia läpivienneissä. Mansettia voidaan käyttää massiivi- ja kevytseinissä. Mansetin palonkestoaika on seinära- kenteesta ja putken koosta riippuen EI120 – EI 240. Seinärakenteen minimipaksuus on 100 mm, lattian 150 mm. Testatut putkityypit ovat PVC, PVC-U, PE, PP, ABS ja COOL FIT putket. Würth palokatkomansetti: muoviputkiläpiviennit seinissä Rakenne Rakenteen paksuus Putken halkaisija Paloluokka Kevyt seinä / Massiviseinä ≥ 100 mm ≤ 110 mm EI 120 Kevyt seinä / Massiviseinä ≥ 100 mm ≤ 160 mm EI 120 Massiviseinä ≥ 100 mm ≤ 200 mm EI 240 Massiviseinä ≥ 300 mm ≤ 400 mm EI 240 Muoviputki Kiinnitys palonkestävin ankkurein Würth palokatkomansetti Aukon täyttö esim. W1000 CE kipsimassalla Würth palokatkomansetti: muoviputkiläpiviennit lattioissa Lattian paksuus Putken halkaisija Putken materiaali Paloluokka ≥ 150 mm ≤ 50 mm PVC, PE EI 120 ≥ 150 mm ≤ 200 mm PVC, PE, PP EI 120 ≥ 300 mm ≤ 400 mm PVC, PE, PP kts. ETA-liite 2 Tuotenumero Würth Palomansetti CE Toimitusmyynti 0893 304 050 50 mm 0893 304 063 63 mm X 0893 304 075 75 mm 0893 304 090 90 mm X 0893 304 110 110 mm 0893 304 125 125 mm 0893 304 140 140 mm X 0893 304 160 160 mm 0893 304 180 180 mm X 0893 304 200 200 mm X 0893 304 225 225 mm X 0893 304 250 250 mm X 0893 304 280 280 mm X 0893 304 300 300 mm X 0893 304 315 315 mm X 0893 304 355 355 mm X 0893 304 400 400 mm X 7.113c
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=