Wurth_tuotekuvasto
SEALFIRE FX400 CE Mansetti: Muoviputki läpiviennit seinissä. Asennus kumminkin puolin. Seinän rakenne ja paksuus Putken materiaali Putken ulkohalkaisija Ø mm Mansetin koko (mm) Mansetin tuotenumero Palonkesto EI Kipsilevy, harkko, tiili ja betoniset ra- kenteet min 100mm paksuus PVC-U 20 - 55 55 0893304920 120 42 - 82 82 0893304921 120 82 -110 110 0893304922 120 110 -125 125 0893304923 120 125 -160 160 0893304924 120 160 -200 200 0893304925 120 MLCP Komposiittiputket 20 - 32 55 0893304920 90 PVC-U + 19mm Ar- maflex 50 110 0893304922 90 PVC-U + 25mm Ar- maflex 50 110 0893304922 120 Kupari/teräs + 19mm Armaflex 20 - 54 110 0893304922 90 SEALFIRE FX400 CE Mansetti: Muoviputki läpiviennit lattioissa. Asennus rakenteen alapuolelle, kattoon. Seinän rakenne ja paksuus Putken materiaali Ulko halkaisija Ø mm Mansetin koko (mm) Mansetin tuotenumero Palonkesto EI Betoni ja tiili rakenteet min 150mm paksuus PVC-U 20 - 55 55 0893304920 240 42 - 82 82 0893304921 180 82 -110 110 0893304922 180 110 -125 125 0893304923 180 125 - 160 160 0893304924 180 160 -200 200 0893304925 180 Würth palokatkomansetti (ETA-14/0266) 7.114
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=