Wurth_tuotekuvasto

7.114a Würth FP Palomansetti CE: Muoviputkiläpiviennit seinissä. Asennus seinän kumminkin puolin. Seinän rakenne ja paksuus Putken materiaali Putken Ømm Mansetin koko Mansetin tuotenumero Palonkesto EI Kipsilevy, harkko, tiili ja betoniset seinä- rakenteet min. 100mm PP 0 - 50 55 0893304760 90 PP 50 - 82 82 0893304761 60 PVC-U 82 - 110 110 0893304762 60 PVC-U 110 - 125 125 0893304763 90 PVC-U 125 - 160 160 0893304764 90 Würth FP Palomansetti CE: Muoviputki läpiviennit lattioissa. Asennus rakenteen alapuolelle, kattoon. Lattian rakenne ja paksuus Putken materiaali Putken Ømm Mansetin koko Mansetin tuotenumero Palonkesto EI Betonilattiat min paksuus 250mm PP 0 - 50 55 0893304760 240 PP 50 - 82 82 0893304761 240 Betonilattiat min paksuus 150mm PVC-U 82 - 110 110 0893304762 90 PP 240 PP 110 - 125 125 0893304763 90 PE 125 125 0893304763 90 PVC-U 140 160 0893304764 120 PVC-U 125 - 160 160 0893304764 120 PE 125 - 160 160 0893304764 60 Betonilattiat min paksuus 250mm PVC-U 110 110 0893304762 240 PVC-U 125 125 0893304763 240 PVC-U 160 160 0893304764 90 Würth FPPalomansetti CE ETA14/0441

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=