Wurth_tuotekuvasto
Sealfire Cable Transit - järjestelmä * Sealfire Eriste Wrap 0893304901 7.114c Läpivienti Läpiviennin eristys Cable Transitin eristys* Paloluokka Kaapeli tai nippu max Ø 80 mm Ei Ei EI 30 Eriste Wrap Ei EI 60 Eriste Wrap Eriste Wrap EI 120 Telekaapelit max Ø 21 mm max Ø 100 mm nipuissa Ei Ei EI 60 Eriste Wrap Eriste Wrap EI 90 Max Ø 82 mm PVC – putki Ei Ei EI 60 Eriste Wrap EI 90 Max Ø 54 mm kupari- tai rautaputki 19 mm Armaflex tai vastaava läpi Ei EI 60 Eriste Wrap EI 90 * mikäli seinärakenne on Cable Transitin pituutta ohuempi, eristetään Cable Transitin metallipinnat Eriste Wrapillä lämmön johtumisen estämiseksi. Cable Transitit seinissä ≥ 100 mm, muuratut ja kevyet väliseinät. Maksimissaan 60% täyttö. Cable Transit lattioissa ≥ 150 mm . Maksimissaan 60 % täyttö. * mikäli lattiarakenne on Cable Transitin pituutta ohuempi, eristetään Cable Transitin metallipinnat Eriste Wrapillä lämmön johtumisen estämiseksi. Läpivienti Läpiviennin eristys Cable Transitin eristys* Paloluokka Kaapeli tai nippu max Ø 21mm Ei Ei EI 60 Eriste Wrap Eriste Wrap EI 120 Kaapeli tai nippu max Ø 80mm Ei Ei EI 30 Eriste Wrap Ei EI 45 Eriste Wrap Eriste Wrap EI 90 Kaapeli tai nippu max Ø 80mm Eriste Wrap Ei EI 60 Eriste Wrap Eriste Wrap EI 120 Telekaapelit tai nippu max Ø 21mm Ei Ei EI 60 Eriste Wrap Eriste Wrap EI 120 Max Ø 82mm PVC – putki Ei Ei EI 60 Eriste Wrap EI 120
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=