Wurth_tuotekuvasto
Läpivientikotelo Nelikulmainen 65 mm x 65 mm x 254 mm 0893305013 Kiinnityskehykset 65mm x 65mm 0893305001 1 x Kehys 0893305002 2 x Kehys 0893305003 3 x Kehys 0893305004 4 x Kehys 0893305005 6 x Kehys Läpivientikotelo Nelikulmainen 102 mm x 102 mm x 254 mm 5893 306 502 Kiinnityskehykset 102mm x 102mm 0893305006 1 x Kehys 0893305007 2 x Kehys 0893305008 3 x Kehys 0893305009 4 x Kehys 0893305010 6 x Kehys Läpiviennit Pyöreä Ø50 mm x 254 mm 0893305015 0893305011 Kehys Pyöreä Ø100 mm x 254 mm 0893305016 0893305012 Kehys Sealfire Cable Transit - järjestelmä Palokatko kohteisiin, joissa tarve muuttaa läpivietäviä rakenteita. Erittäin helppo lisätä ja poistaa kaapeleita. Teollisuuden, sairaaloiden, toimisto- ja asuinrakennusten muuttuviin tarpeisiin. •Nopea ja helppo asentaa, myös jälkiasennettava • Paras tapa tehdä sähkövarauksia •Myös rakennusaikaiseen palonsuojaukseen • Kipsilevy- ja massiiviseinille ja lattioille • Kaapeleille, muoviputkille ja metalliputkille Armaflex eristein. - Kaapeleiden täyttöaste saa olla jopa 100% - Kestää rakenteiden, kaapeleiden liikettä - Cable Transitin ja rakenteen välinen tiivistys W1000 – massalla - Tarkemmat asennusohjeet: Würth Palokatkotuotteet – tekniset ohjeet 7.114b
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=