Wurth_tuotekuvasto
Laadukkaalla paloakryylillä pinnoitettua 160kg/m³ 1200X600 kivivillalevyä maks. 2400X1200 läpivienteihin. Rakennevahvuudet alkaen 100mm kivi- ja kipsilevyseinissä ja 150mm lattioissa. 1-puolisesti pinnoitettu 50mm levy käytettäväksi pareittain 2-puolisesti pinnoitettu 60mm levy käytettäväksi paloluokasta riippuen yksin tai pareittain Monipuolinen ratkaisu, soveltuu yksittäis- ja yhdistelmäläpivienneille: Kaapeleille, kaapelinipuille, kaapeliarinoille, teräsputkille. Muoviputkille ja komposiittiputkille mansetin tai wrapin kanssa Helppo, yksinkertainen ja nopea: Laadukkaan ja lohkeilemattoman pinnoitteen ansioista helposti työstettävissä läpiviennin mittoihin. Lopputiivistys ja villan liimaus Würth CE paloakryylillä. Maksimi täyttö 60% levyn pinta-alasta. Läpiviennin minimi etäisyys aukon reunasta 25mm. Läpivientien keskinäinen etäisyys 0mm, paitsi eristetyt putket ja muoviputket, joilla 100mm. Würth Palokatkolevy CE 50 mm/ 60 mm (ETA 14/0443) 7.114e Würth Palokatkolevy seinäläpiviennit Putket 2x50mm levy; seinän kumminkin puolin Seinä Läpivienti Eristys / Eriste Wrap Aukon koko Paloluokka Min. 100mm kipsilevy, tiili tai betoni Ei läpivientiä ei 2400 mm leveä x 1200 mm korkea EI120 Metalliputki max Ø40mm Kivivilla 20mm 500mm seinän kumminkin puolin EI120 Metalliputki max Ø219mm Kivivilla 30mm 500mm seinän kumminkin puolin EI90 Metalliputki max Ø40mm Solukumi putkieriste jatkuvana 13mm 1 kpl, 1 kerros eristeen päälle, rakenteen keskelle EI120 Metalliputki max Ø165mm Solukumi putkieriste jatkuvana 13-32mm 2 kpl, 2 kerrosta, eristeen päälle, sei- näpintojen tasoon EI60 Kupariputki max Ø54mm Kivivilla 20mm 500mm seinän kumminkin puolin ei EI 120 Kupariputki max Ø12mm Solukumi putkieriste 9mm min. 350mm seinän kumminkin puolin 2 kpl, 2 kerrosta, eristeen päälle, seinäpintojen tasoon EI120 Kupariputki Ø12-54mm Solukumi putkieriste 9-13mm min. 350mm seinän kumminkin puolin EI90 Kupariputki Ø12-54mm Solukumi putkieriste 13-25mm min. 350mm seinän kumminkin puolin EI60 Komposiittiputki max Ø75mm Solukumi putkieriste 9-25mm EI120 Komposiittiputki max Ø16mm Kivivilla 20mm 500mm seinän kumminkin puolin ei EI120 Komposiittiputki max Ø75mm EI60 Muoviputki PVC-U Ø315/9,2mm ei 1 kpl 10 kierrosta rakenteen keskelle EI45 2x60mm levy; seinän kumminkin puolin Seinä Läpivienti Eristys / Eriste Wrap Aukon koko Paloluokka Min 150mm tiili, betoni Ei läpivientiä ei ei 2,4m x 1,2m EI180 Metalliputki max Ø40mm Kivivilla 20mm 1000mm seinän kumminkin puolin 100 x 100mm EI240 2,4m x 1,2m EI180 Metalliputki max Ø219mm Kivivilla 30mm 1000mm seinän kumminkin puolin EI90 Komposiittiputki max Ø16mm Kivivilla 20mm 1000mm seinän kumminkin puolin 75 x 75mm EI240 2,4m x 1,2m EI180 1x60mm levy seinäläpiviennissä Seinä Läpivienti Eristys / Eriste Wrap Aukon koko Paloluokka Min 150mm tiili, betoni Metalliputki max Ø40mm Kivivilla 20mm 1000mm seinän kumminkin puolin ei 280 x 280mm EI240 Metalliputki max Ø219mm Kivivilla 30mm 1000mm seinän kumminkin puolin Metalliputki max Ø40mm Kivivilla 20mm 1000mm seinän kumminkin puolin 2,4m x 1,2m EI90 Metalliputki max Ø219mm Kivivilla 30mm 1000mm seinän kumminkin puolin Metalliputki max Ø165mm Solukumi putkieriste 9-25mm jatkuvana 1 kpl, 1 kerros eristeen päälle, rakenteen keskelle 2,4m x 1,2m EI45 Metalliputki max Ø219mm Kivivilla 30mm jatkuvana ei EI60 Kupariputki max Ø12mm Kivivilla 20mm 1000mm seinän kumminkin puolin 70 x 70mm EI240 Kupariputki max Ø54mm 115 x 115mm EI120 Komposiittiputki max Ø75mm Kivivilla 30mm 1000mm seinän kumminkin puolin 200 x 200mm Kupariputki max Ø54mm Kivivilla 20mm 1000mm seinän kumminkin puolin 2,4m x 1,2m EI90 Komposiittiputki max Ø75mm Kivivilla 30mm 1000mm seinän kumminkin puolin 50 mm 0893308910 pinnoitettu yhdeltä puolelta koko 600mm x 1200mm x 50mm 60 mm 0893308921 pinnoitettu molemmilta puolilta koko 600mm x 1200mm x 60mm Leikataan läpivientiin sopivaksi. Tiivistetään rakenteeseen ja läpivientien ympäriltä kaasutiiviiksi Würth Paloakryylillä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=