Wurth_tuotekuvasto
Sähkökaapelit 2x50mm levy; seinän kumminkin puolin Seinä Läpivienti Aukon koko Paloluokka Min. 100mm kipsilevy, tiili tai betoni Ei läpivientiä 2400mm leveä x 1200 korkea EI120 max Ø21mm yksittäinen sähkökaapeli max Ø80mm sähkökaapeli (yksittäinen, nippu ja kaapelihylly) EI60 max Ø21mm sähkökaapeleita max. Ø100mm nipussa Sähkösuojaputki PVC max Ø16mm EI60 2x60mm levy; seinän kumminkin puolin Seinä Läpivienti Aukon koko Paloluokka Min 150mm tiili, betoni Ei läpivientiä 2400mm leveä x 1200 korkea EI180 max Ø21mm yksittäinen sähkökaapeli max Ø80mm sähkökaapeli (yksittäinen, nippu ja kaapelihylly) EI60 max Ø21mm sähkökaapeleita max. Ø100mm nipussa EI120 Sähkösuojaputki PVC max Ø16mm EI180 2x60mm levy; seinän kumminkin puolin, mutta seinän ulkopintaan kiinnitettynä Seinä Läpivienti Aukon koko Paloluokka Min 150mm tiili, betoni Ei läpivientiä 600 x 600mm EI180 Yksittäisiä ja niputettuja kaapeleita max Ø50mm + kaapelihylly EI90 max Ø80mm sähkökaapeli (yksittäinen, nippu ja kaapelihylly) EI60 max Ø21mm sähkökaapeleita max. Ø100mm nipussa EI240 1x60mm levy seinäläpiviennissä Seinä Läpivienti Max. Aukon koko Paloluokka Min 150mm tiili, betoni Ei läpivientiä 2400mm leveä x 1200mm korkea EI90 max Ø21mm yksittäinen sähkökaapeli Yksittäinen sähkökaapeli 5 x 1,5mm² 70 x 70mm EI240 Würth Palokatkolevy seinäläpiviennit 7.114f Würth Palokatkolevy Kaapelit ja kaapeliniput (EI 60) / Kaapeliarinat (EI 60) Kupariputki – jatkuva eriste (EI 60)/ -katkaistu eriste(E120) Muoviputki Wrapilla (EI 45)/Komposiittiputki, Wrapilla (EI 120)/IV-kanavat /Kupariputket palavalla eristeellä (EI 45)/palattomalla eristeellä (EI 90)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=