Wurth_tuotekuvasto

Putket 1x60 mm levy lattialäpiviennissä Lattia Läpivienti Eristys / Eriste Wrap Aukon koko Paloluokka Min 150mm betoni Kupariputki max Ø12mm Kivivilla 20mm 1000mm lattia läpiviennin kohdalle ei 70 x 70mm EI45 Metalliputki max Ø40mm 600 x 1200mm EI60 Metalliputki max Ø219mm Kivivilla 30mm 1000mm lattia läpiviennin kohdalle EI60 Metalliputki max Ø40mm Kivivilla 20mm 1000mm lattia läpiviennin kohdalle 2,4 x 1,2m EI90 Metalliputki max Ø219mm Kivivilla 30mm 1000mm lattia läpiviennin kohdalle Komposiittiputki max Ø16mm Kivivilla 20mm 500mm lattia läpiviennin kohdalle 75 x 75mm EI180 Komposiittiputki max Ø75mm 600 x 1200mm EI90 Komposiittiputki max Ø75mm 2,4 x 1,2m Muoviputki PVC-U Ø110mm ei 2 kerrosta levyn sisään 400 x 400mm EI90 Metalliputki max Ø165mm Solukumi putkieriste jatkuvana 13mm 2,4 x 1,2m EI45 Solukumi putkieriste jatkuvana 19mm EI90 Kivivilla 25-40mm jatkuvana ei EI60 2x60 mm levy lattialäpiviennissä Lattia Läpivienti Eristys / Eriste Wrap Aukon koko Paloluokka Min 150mm betoni Metalliputki max Ø40mm Solukumi putkieriste jatkuvana 13mm 1 kpl, 2 kerrosta eristeen päälle, rakenteen keskelle 2,4 x 1,2m EI120 Kupariputki max Ø54mm Solukumi putkieriste 9-13mm 350mmm ylä- ja alapuolelle EI60 Kupariputki max Ø54mm Solukumi putkieriste 14-25mm 350mmm ylä- ja alapuolelle EI45 Komposiittiputki max Ø75mm Solukumi putkieriste 9-13mm 350mmm ylä- ja alapuolelle EI120 Komposiittiputki max Ø75mm Solukumi putkieriste 14-25mm 350mmm ylä- ja alapuolelle EI45 Metalliputki max Ø40mm Kivivilla 20mm 500mm ylä- ja alapuolelle ei 280 x 280mm EI240 Metalliputki max Ø40mm 2,4 x 1,2m EI120 Metalliputki max Ø219mm Kivivilla 30mm 500mm ylä- ja alapuolelle EI60 Würth 60mm Palokatkolevy lattialäpiviennit t Sähkökaapelit 1x60 mm levy lattialäpiviennissä Lattia Läpivienti Aukon koko Paloluokka Min 150mm betoni Ei läpivientiä 2,4 x 1,2m EI90 max Ø21mm yksittäinen sähkökaapeli EI30 max Ø21mm sähkökaapeli (yksittäinen, nippu ja kaapelihylly) EI45 max Ø80mm sähkökaapeli (yksittäinen, nippu ja kaapelihylly) EI30 max Ø21mm sähkökaapeleita max. Ø100mm nipussa EI45 Sähkösuojaputki PVC max Ø16mm 2x60 mm levy lattialäpiviennissä Lattia Läpivienti Aukon koko Paloluokka Min 150mm betoni Ei läpivientiä 2,4 x 1,2m EI120 max Ø21mm sähkökaapeli (yksittäinen, nippu ja kaapelihylly) EI120 max Ø80mm sähkökaapeli (yksittäinen, nippu ja kaapelihylly) EI60 max Ø21mm sähkökaapeleita max. Ø100mm nipussa EI120 Sähkösuojaputki PVC max Ø16mm EI90 7.114g Würth Palokatkolevy Kaapelit tarvittaessa arinoineen (EI 30/60)/Palavat putket ja eristeet Wrapillä (EI 120)/Muoviputket Wraillä (EI 90)/Eristetyt IV-kanavat/Eristetyt kupariputket(E120)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=