Wurth_tuotekuvasto
7.114h Kiviainesrakenteinen seinä ( paksuus ≥ 100 mm, tiheys ≥ 450 kg/m³ ) Läpivietävä putki/kaapeli Putken eristys* Paloluokka Kupariputki Ø ≤ 42 mm Paikallinen kivivilla EI 90 Rautaputki Ø < 61 mm Paikallinen kivivilla EI 120 Rautaputki Ø < 27 mm ilman eristystä EI 90 Sinkitty rautaputki Ø ≤ 28 mm ilman eristystä EI 90 Sinkitty rautaputki Ø ≤ 42 mm Paikallinen kivivilla EI 120 Komposiittiputki Ø ≤ 63 mm Jatkuva kivivilla EI 120 Komposiittiputki Ø ≤ 40 mm ilman eristystä EI 120 PEX muoviputki Ø ≤ 28/54 mm ilman eristystä EI 120 Kaapeli Ø ≤ 12,5 ilman eristystä EI 120 Kaapelinippu Ø ≤ 42 mm (yksitt. kaapeli Ø ≤ 12,5 mm) ilman eristystä EI 60 Läpivientivaraus tulpattuna ilman eristystä EI 90 Kiviainesrakenteinen lattia ( paksuus ≥ 240 mm, tiheys ≥ 850 kg/m³ ) Läpivietävä putki/kaapeli Putken eristys* Paloluokka Kupariputki Ø ≤ 42 mm Paikallinen kivivilla EI 120 Kupariputki Ø ≤ 64 mm Jatkuva kivivilla EI 120 Rautaputki Ø< 43 mm ilman eristystä EI 120 Rautaputki Ø< 61 mm Paikallinen kivivilla EI 120 Sinkitty rautaputki Ø ≤ 42 mm ilman eristystä EI 120 Sinkitty rautaputki Ø ≤ 64 mm Jatkuva kivivilla EI 120 Komposiittiputki Ø ≤ 40 mm ilman eristystä EI 120 Komposiittiputki Ø ≤ 63 mm Paikallinen kivivilla EI 120 PEX muoviputki Ø ≤ 28/54 mm ilman eristystä EI 120 Kaapeli Ø ≤ 12,5 ilman eristystä EI 120 Kaapelinippu Ø ≤ 64 mm (yksitt. kaapeli Ø ≤ 12,5 mm) ilman eristystä EI 120 Läpivientivaraus tulpattuna ilman eristystä EI 120 Würth SPS Läpivientiholkit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=