Wurth_tuotekuvasto

Massiivipuurakenteisessa seinässä ( paksuus ≥ 80 mm ) Läpivietävä putki/kaapeli Putken eristys* Paloluokka Kupariputki Ø ≤ 35 mm Paikallinen kivivilla EI 60 Rautaputki Ø < 43 mm ilman eristystä EI 45 Rautaputki Ø < 61 mm Paikallinen kivivilla EI 60 Sinkitty rautaputki Ø ≤ 35 mm Paikallinen kivivilla EI 60 Komposiittiputki Ø ≤ 16 mm ilman eristystä EI 60 Komposiittiputki Ø ≤ 25 mm ilman eristystä EI 45 Komposiittiputki Ø ≤ 50 mm Paikallinen kivivilla EI 60 PEX muoviputki Ø ≤ 28/54 mm ilman eristystä EI 60 PEX muoviputki Ø ≤ 15/25 mm (4 kpl, D92) ilman eristystä EI 60 Kaapeli Ø ≤ 21,5 mm ilman eristystä EI 60 Kaapelinippu Ø ≤ 64 mm, kaapeli Ø ≤ 12,5 mm ilman eristystä EI 60 Läpivientivaraus tulpattuna ilman eristystä EI 60 Massiivipuurakenteisessa lattiassa ( paksuus ≥ 80 mm ) Läpivietävä putki/kaapeli Putken eristys* Paloluokka Kupariputki Ø ≤ 35 mm Paikallinen kivivilla EI 60 Kupariputki Ø ≤ 28 mm Paikallinen kivivilla EI 45 Rautaputki Ø ≤ 43 mm ilman eristystä EI 45 Rautaputki Ø ≤ 61 mm Paikallinen kivivilla EI 60 Sinkitty rautaputki Ø ≤ 28 mm ilman eristystä EI 60 Sinkitty rautaputki Ø ≤ 35 mm Paikallinen kivivilla EI 45 Komposiittiputki Ø ≤ 25 mm ilman eristystä EI 60 Komposiittiputki Ø ≤ 40 mm Paikallinen kivivilla EI 60 PEX muoviputki Ø ≤ 28/54 mm ilman eristystä EI 60 PEX muoviputki Ø ≤ 15/25 mm (4 kpl, D92) ilman eristystä EI 60 Kaapeli Ø ≤ 21,5 mm ilman eristystä EI 60 Kaapelinippu Ø ≤ 64 mm, kaapeli Ø ≤ 12,5 mm ilman eristystä EI 60 Läpivientivaraus tulpattuna ilman eristystä EI 60 Würth SPS Läpivientiholkit 7.114i

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=