Wurth_tuotekuvasto

Würth Sealfire W700 Palotyyny ETA 15/0152 Helppo ja nopea myös väliaikaisen palokatkon tekemiseen. Kaapeliläpiviennit seinissä, tyynyt asennetaan pitkittäin kaapeleiden suuntaan. Samassa läpiviennissä saa olla useampia läpivientejä, kaapelinippuja, mutta eroteltuna toisistaan Seinän rakenne ja paksuus Aukon koko max Läpivienti Eristys Palonkesto EI Kevyet väliseinät ja kantavat seinät min 100 m 600 mm x 600 mm Yksittäinen kaapeli tai kaapelinippu max Ø80 mm ei 30 Yksittäiset kaapelit Ø alle 24 mm 90 Yksittäinen kaapeli max. Ø21 tai kaapelinippu max Ø100 mm Kaapelihyllyt max leveys 500 mm Yksittäinen kaapeli tai kaapelinippu max Ø80 mm Eriste Wrap kaapeleiden ympärille seinän molemmin puolin. 90 Yksittäiset kaapelit Ø alle 24 mm Yksittäinen kaapeli max. Ø21 tai kaapelinippumax Ø100 mm 120 Kaapelihyllyt max leveys 500 mm S       300x75x20mm           0893305076 M      300x180x25mm       0893305078 L       300x180x45mm         0893305077 7.114k

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=